Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex unigrip 6620 60135 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4048612012512
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6013504
EAN/GTIN:
     4048612012512
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Schutzhandschuhe der Famulie uvex unigrip zeichnen sich vor allem durch ihre exzellente Griffsicherheit in trockenen Arbeitsumgebungen aus. Dank perfekter Passform und geringem Gewicht sind sie dabei extrem angenehm zu tragen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex unigrip
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Polyvinylchlorid (PVC)-Noppen
Größe verkettet:
10
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Baumwolle
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex unigrip 6620
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
weiß, blau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,31*
€ 3,13*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,41*
€ 3,26*
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 3,32*
6 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,55*
1 Tag
5
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 3,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.