Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex phynomic C XG 60047 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6004708
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6004708
EAN/GTIN:
     4048612120118
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der beste Ölgrip seiner Klasse! Die Xtra-Grip Beschichtung sorgt für eine exzellente Griffigkeit in öligen Bereichen und eine hohe Langlebigkeit des Handschuhs. Für mehr Nachhaltigkeit und ein Mehr an Sicherheit! uvex phynomic Schnittschutzhandschuhe stammen aus unserer CO2-neutralen Produktion in Deutschland. Sie sitzen wie eine zweite Haut, sind feinfühlig und erfüllen höchste Ansprüche zum Schutz Ihrer Gesundheit (proDERM®). Dank der Touchscreen-Eignung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen gibt es keinen Grund mehr, den uvex phynomic C XG auszuziehen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex phynomic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymer Xtra Grip Schaum
Geschlecht:
Unisex
Größe verkettet:
8
Marke:
uvex
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Polyamid (PA
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex phynomic C XG
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 3 Paar
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.