Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex athletic C XP 60037 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Innenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6003709
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6003709
EAN/GTIN:
     4048612087169
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Der uvex athletic C XP, im komfortablen “Slim-fit“-Design, ermöglicht flexibles Arbeiten mit hohem Tragekomfort bei hohem Schnittschutz. Durch die eng anliegende, ergonomische Passform lassen sich Werkstücke sehr gut fühlen und greifen. Die fein strukturierte und offenporige Mikroschaum-Beschichtung macht die Handschuhe sehr atmungsaktiv, was übermäßiges Schwitzen reduziert. Die zusätzliche Daumenbeugenverstärkung sorgt für eine erhöhte Standzeit, was den Handschuh zu einem besonders wirtschaftlichen Produkt macht.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex athletic
Ausführung:
mit Strickbund, mit Daumenbeugenverstärkung
Beschichtung:
Micro-NBR-Schaumbeschichtung
Größe verkettet:
9
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Elastan, High Performance Polyethylen (HPPE),
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex athletic C XP
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.