Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex athletic allround 60028 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     281-4114297266
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6002810
EAN/GTIN:
     4048612059050
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die schmutzunempfindlichen Allround-Schutzhandschuhe uvex athletic allround sind ideal für mechanische Tätigkeiten. Die robuste NBR-Schaumbeschichtung sorgt für eine hohe mechanische Abriebfestigkeit, einen sicheren Griff in trockenen und leicht feuchten Umgebungen und eine hohe Atmungsaktivität. Das komfortable “Slim-Fit“Design ermöglicht zudem ein sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von kleineren Werkstücken.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex athletic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Nitrilkautschuk (NBR)-Schaum
Größe verkettet:
10
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Elastan
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex athletic allround
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, montagehandschuhe, 6038, 60028
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 2,93*
13 Tage
unbekannt
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 2,93*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 2,98*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,25*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,50*
€ 3,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 293,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.