| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-2630011 Herst.-Nr.: 2630011 EAN/GTIN: 4031101928814 |
| | |
|
| | |
| uvex KX10 Gehörschutzkapsel bietet effektiven Schutz mit einem Dämmwert von SNR 30dB bei sehr hohen Tragekomfort. Eine rutschhemmende-Kapseloberfläche verbessert die Anwendung mit nassen oder öligen Händen oder Hanschuhen. Das hochwertig verarbeitete faltbare Kopfband mit innen abgesteppten Komfortkissen sorgt für einen hohen Tragekomfort und ist auch für Langzeiteinsätzen bestens geeignet. Die stufenlose Längenverstellung ermöglicht eine perfekte Einstellung der Trageposition. Eine optimale Kapselgeometrie sorgt zudem für druckfreier Umschließung des Außenohrs. Gefüllte Dichtkissen mit Memory Foam bieten eine gute Abdichtung und Anpassung am Kopf. Für einen hohen Hygieneanspruch empfehlen wir das Hygiene-Set Art.Nr.259997. Durch regelmäßigen Wechsel der Dichtkissen wird eine sichere Abdichtung erzielt und obendrein verlängert sich die Nutzungsdauer der Gehörschutzkapsel. Bei Nichtgebrauch kann die uvex KX10 durch das faltbare Kopfband klein und handlich verstaut werden, auch ideal unsere Gehörschutztasche mit Gürtelschlaufen Art.Nr. 2000002. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex K-Series10 | Ausführung: | Gummierte Oberfläche, faltbarer Kopfbügel | Größe verkettet: | L, M, S | H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): | 35 dB | L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): | 19 dB | M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): | 28 dB | Marke: | uvex | Material Kapsel: | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) | Material Kapselpolster: | Schaumstoff (Memory Foam) | Produktart: | Kapselgehörschutz | Produktname: | uvex KX10 | Produkttyp: | Kapseln | SNR: | 30 dB | Suchfarbe (Filter): | schwarz, grün | Wiederverwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |