Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel uvex xact-band 2125372 grün, grau SNR 26 dB Größe M, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     4757-198380
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2125372
EAN/GTIN:
     4031101720081
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Der in das Bügeldesign eingearbeitete Schallblocker des uvex xact-band verhindert effektiv, dass störenden Geräusche – etwa bei Kontakt mit der Kleidung – ins Gehör übertragen werden. Mit nur 4 Gramm Gewicht und extra Daumenmulden ist er ein echtes Handling-, Trage- und Komfortwunder.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex xact-band
Ausführung:
mit Bügel
Detektierbarkeit:
Nein
Größe verkettet:
M, L
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
29 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
21 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
22 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Polyurethan (PU)
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktname:
uvex xact-band
Produkttyp:
Stöpsel
SNR:
26 dB
Suchfarbe (Filter):
grün, grau
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz, Einweg-Ohrstöpsel, Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, ersatzstöpsel bügelgehörschutz uvex, ersatzstöpsel bügelgehörschutz, arbeitsgehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, ear gehörschutz, gehörschutz, gehörschutzstöpsel, in ear gehörschutz, lärmschutz ohren, ohrenschützer lärm, schutz für die ohren, ohrenstöpsel, ohrstöpsel, schutz vor lautstärke, 2127, 21277
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
41
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 7,45*
4 Tage
554
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,93*
€ 7,48*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,00*
ab € 8,83*
€ 12,91*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 8,56*
€ 13,40*
2 Tage
6
pro Paket
€ 7,90*
ab € 15,03*
€ 20,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.