Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybridjacke uvex perfeXXion grau, schiefer 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-1722417
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     1722417
EAN/GTIN:
     4049358435504
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Garten- und Landschaftsbau, Holzverarbeitung oder Gebäudemanagement: Alle wählen uvex perfeXXion – und uvex perfeXXion lässt allen die Wahl. Denn diese robuste Kollektion punktet nicht nur in Sachen Farbauswahl, sondern auch bei den vielfältigen Ausstattungsdetails: Je nach Bedarf können die verschiedenen Oberteile und Hosen bunt gemixt und frei kombiniert werden. Das Material ist in jedem Fall extrem strapazierfähig. Und – ganz wichtig – alle Artikel sind wäschereigeeignet.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex perfeXXion
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
6XL
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart:
Arbeitskleidung
Produktname:
H-Hybridjacke
Produkttyp:
Jacke
Produkttyp Untertypen:
Hybridjacke
Suchfarbe (Filter):
grau
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Hybridjacke, uvex arbeitsjacke 6xl, herren jacke, uvex herren-jacke, Jacke, Arbeitskleidung, 17224, 4787
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.