Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Pinzette mit LED, Präzise, ergonomisch, superhell


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Pinzette mit LED, Präzise, ergonomisch, superhell
Maximex Pinzette mit LED, Präzise, ergonomisch, superhell
Maximex Pinzette mit LED, Präzise, ergonomisch, superhell
Maximex Pinzette mit LED, Präzise, ergonomisch, superhell
Maximex Pinzette mit LED, Präzise, ergonomisch, superhell
Maximex Pinzette mit LED, Präzise, ergonomisch, superhell
Maximex Pinzette mit LED, Präzise, ergonomisch, superhell
Artikel-Nr.:
     C4403-9932100500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9932100500
EAN/GTIN:
     4260029369557
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Vollkunststoffpinzette
Beleuchtete Pinzette

Maximex Pinzette mit LED, Präzise, ergonomisch, superhell

Pinzette mit LED-Licht - Präzise, ergonomisch, superhell

Perfekt gestylte Augenbrauen geben dem Gesicht einen gepflegten Look. Sie verleihen Ausdruck und vermitteln den so wichtigen ersten Eindruck. Zupfen ist nicht beliebt, aber unerlässlich.

Dank dieser Pinzette mit LED-Licht lassen sich Augenbrauen schnell und präzise in Form bringen. Die exakt geschliffene Spitze ermöglicht punktgenaues Greifen und sicheres Halten auch kleinster Härchen. Die superhelle, energiesparende LED erleichtert das Zupfen ungemein. Kein Härchen bleibt unentdeckt. Die Pinzette verfügt über eine automatische Mechanik. Sie zieht sich beim Zusammendrücken des Griffes zurück. Das Haar wird automatisch herausgezogen, das Zupfen erscheint weniger schmerzhaft. Durch das ergonomische Design liegt die Pinzette hervorragend in der Hand. Auch Personen mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten können gut mit ihr arbeiten.

Länge: ca. 9,5 cm, Gewicht: 12 g, Betrieb durch 3 x LR44 Knopfzellen (im Lieferumfang enthalten). Materialien: ABS Kunststoff, rostfreier Stahl, LED.


Material: Gehäuse: Kunststoff (ABS), Pinzette: Edelstahl rostfrei
Farbe: Gehäuse: Weiß, Pinzette: Silber glänzend
Maße B/H/T: 9,5 cm x 2,6 cm x 2,1 cm
Nettogewicht: 15 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
15 g
Bruttogewicht:
35 g
Länge Einzelartikel:
2,1 cm
Höhe Einzelartikel:
2,6 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Gehäuse: Kunststoff (ABS), Pinzette: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: LED Pinzette, Leuchtpinzette, kunststoff pinzetten, Pinzette;Pinzette mit Licht;Zecken Pinzette;Augenbrauen Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,63032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 4,31431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 420,76008*
€ 500,7045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,84048*
€ 486,52017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 370,55016*
€ 440,95469
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 351,25056*
€ 417,98817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 343,4004*
€ 408,64648
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 332,08056*
€ 395,17587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 320,76*
€ 381,7044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,63032*
€ 369,65008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.