Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Antirutsch-Teppichband 4 m, 4 m x 4 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Antirutsch-Teppichband 4 m, 4 m x 4 cm
Maximex Antirutsch-Teppichband 4 m, 4 m x 4 cm
Maximex Antirutsch-Teppichband 4 m, 4 m x 4 cm
Maximex Antirutsch-Teppichband 4 m, 4 m x 4 cm
Maximex Antirutsch-Teppichband 4 m, 4 m x 4 cm
Maximex Antirutsch-Teppichband 4 m, 4 m x 4 cm
Maximex Antirutsch-Teppichband 4 m, 4 m x 4 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-88644500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88644500
EAN/GTIN:
     4008069024698
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband

Maximex Antirutsch-Teppichband 4 m, 4 m x 4 cm

Ein rutschender Teppich kann zu einer großen Gefahr werden. Mit dem Maximex Antirutsch-Teppichband können Sie diese Gefahren ganz leicht eliminieren. Der Teppich-Rutsch-Stopp gibt Teppichen und Läufern einen sicheren Halt und kann natürlich auch vielseitig in den heimischen vier Wänden verwendet werden.

Das Doppelklebeband wird einfach auf die Rückseite der Teppiche geklebt und schon wird der Teppich gebremst. Das praktische Teppich-Band kann individuell zugeschnitten werden.

Stolpern Sie nicht über rutschende Teppiche und sorgen Sie dafür, dass die Gefahrenquellen in Ihren vier Wänden weniger werden. Das Antirutsch-Teppichband hilft Ihnen sicher und zuverlässig.

Material: Polyurethan
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 4 cm x 400 cm
Nettogewicht: 310 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
310 g
Bruttogewicht:
316 g
Länge Einzelartikel:
400 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
4 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Verlege-Band, Verlegeband, teppichklebeband schwarz, teppich klebeband, Teppich-Verlegeband;doppelseitiges Klebeband;Teppich;festmachen;fixieren;befestigen;Rutschstopp;MAXIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 4,297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 456,98*
€ 543,8062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 450,38*
€ 535,9522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 418,3504*
€ 497,83698
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 396,52*
€ 471,8588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 385,94*
€ 459,2686
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 373,1904*
€ 444,09658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 360,44*
€ 428,9236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 343,76*
€ 409,0744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.