Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleidersack Balance, 100 x 60 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Kleidersack Balance, 100 x 60 cm
WENKO Kleidersack Balance, 100 x 60 cm
WENKO Kleidersack Balance, 100 x 60 cm
WENKO Kleidersack Balance, 100 x 60 cm
WENKO Kleidersack Balance, 100 x 60 cm
WENKO Kleidersack Balance, 100 x 60 cm
WENKO Kleidersack Balance, 100 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-64512100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     64512100
EAN/GTIN:
     4008838230183
Suchbegriffe:
Kleidersack
Kleidertasche
wenko kleidersack
kleidersack

WENKO Kleidersack Balance, 100 x 60 cm

Die vielseitige Aufbewahrungsserie Balance bietet zahlreiche Möglichkeiten, Kleidungsstücke und Textilien staubfrei, atmungsaktiv und platzsparend zu verstauen. Die Balance-Serie begeistert mit attraktivem Design sowie einem umfangreichen System an praktischen Aufbewahrungslösungen – für mehr Platz auch auf kleinstem Raum. Alle Artikel der Balance Aufbewahrungs-Serie sind aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Vlies-Material gefertigt und optimal für den schonenden Einsatz auf Reisen und zu Hause konzipiert.

Der charmante Kleidersack Balance eignet sich sowohl optimal zur staubfreien Aufbewahrung oder auch als Reisebegleiter zum schonenden Transport von hochwertigen Textilien, Hemden, Blusen, Anzügen oder Kleidern (Größe 100 x 60 cm). Diese werden einfach mit dem Kleiderbügel in die Kleidersäcke eingefügt und dann im Kleiderschrank oder an der Garderobe aufgehängt.

Versehen mit einem durchgehenden Reißverschluss kann die Kleiderhülle bequem geöffnet und geschlossen werden. Ein transparentes Sichtfenster ermöglicht auch im geschlossenen Zustand einen Blick auf den Inhalt. Besonders praktisch: die Transport-Öse und die Kleiderbügelaussparung!

Die dekorative Balance-Serie im trendigen Taupe mit zartem Muster bietet sicheren Schutz vor Staub, Motten und äußeren Einflüssen, wie Schmutz, etc. und eine falten- und knitterfreie Aufbewahrung für einen perfekt gepflegten Auftritt.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
101 g
Bruttogewicht:
131 g
Länge Einzelartikel:
100 cm
Breite Einzelartikel:
60 cm
Farbe:
Stoff: Taupe, Mehrfarbig
Material:
Kleidersack: 100 % Polypropylen (PP-Faserstoff), Folie: Polyethylenterephthalat (PET)
Weitere Suchbegriffe: Kleidersäcke, Anzugsack, Kleiderschutzhülle, Anzughülle, Kleidersack Anzug, Kleideraufbewahrung, Kleiderhülle, Kleiderbeutel, Kleiderstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
64510100
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.