|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4403-54748100 Herst.-Nr.: 54748100 EAN/GTIN: 4008838331217 |
| |
|
|  |  |
 | WENKO Kupfer-Putzlinge Cobi, 2er Set, Kupfer-Schwämme, Putzschwamm Spülen – eher eine lästige Arbeit, die aber auch im Haushalt erledigt werden muss. Die WENKO Kupfer-Putzlinge im praktischen 2er Set werden Ihnen diese Aufgabe im Handumdrehen erleichtern. Töpfe und Pfannen werden blitzblank sauber, ohne zu verkratzen: Diese Kupferputzlinge sind universell einsetzbar und die schonende, rostfreie Alternative zum Stahl-Kratzschwamm. So erfolgt die Reinigung gründlich und zeitgleich oberflächenschonend. Mit diesen auswaschbaren, langlebigen Putzschwämmen entfernen Sie mit Leichtigkeit Schmutz, hartnäckig Eingebranntes oder Rost von Glaskeramik, Porzellan und Edelstahl. Ideal für Töpfe, Pfannen, Spüle, Herd, etc. geeignet. In einem Netzbeutel sind die cleveren Schwämme sogar maschinenwaschbar. Material: Kupfer Farbe: Kupfer Maße B/H/T: 2,2 cm x 9 cm Nettogewicht: 30 g Weitere Informationen:  |  | Nettogewicht: | 30 g | Bruttogewicht: | 35 g | Länge Einzelartikel: | 9 cm | Höhe Einzelartikel: | 2,2 cm | Breite Einzelartikel: | 0 cm | Farbe: | Kupfer | Material: | Kupfer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stahlwolle Reinigungspad, Topfball, metalltopfreiniger, Kupferschwamm;Kupferschwamm kratzfrei;Kupferschwamm Küche;Kupfertücher;Kupferlappen;Kupfertuch ;Kupferreiniger;Topfreiniger;Spültuch;Schwammtuch;Spülen;Schwamm;Küchenhelfer;Küchenaccessoire;Wenko |
|  |  |
| |