Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose 2er Set, hochwirksamer Fleckenentferner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose 2er Set, hochwirksamer Fleckenentferner
Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose 2er Set, hochwirksamer Fleckenentferner
Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose 2er Set, hochwirksamer Fleckenentferner
Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose 2er Set, hochwirksamer Fleckenentferner
Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose 2er Set, hochwirksamer Fleckenentferner
Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose 2er Set, hochwirksamer Fleckenentferner
Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose 2er Set, hochwirksamer Fleckenentferner
Artikel-Nr.:
     C4403-4896013500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     4896013500
EAN/GTIN:
     4008838838495
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser

Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose 2er Set, hochwirksamer Fleckenentferner

Altbewährtes Mittel gegen Flecken.

Reine Seife mit Ochsengalle.

Löst Fett-, Obst-, Wein-, Kaffee-, Tee-, Lippenstift-, Teerflecken usw.

Auch zur Vorbehandlung von Hemdkragen, Manschetten, Tischdecken geeignet.

Gewebeschonend, mild, sparsam. Auch für empfindliche Textilien.

Einfach Seife und Flecken anfeuchten, Fleck einreiben und anschließend mit Wasser ausspülen.

Durch die Rillenform besonders sparsam im Gebrauch.

Wird mit praktischer Seifendose geliefert - so bleibt Ihre Seife immer sauber aufbewahrt.

Sie erhalten 1 Dose und 2 x Seife.


Material: Seife: Chemische Zusammensetzung, Dose: Polypropylen
Farbe: Seife: Creme, Dose: Transparent
Maße B/H/T: 7 cm x 2,8 cm x 5 cm
Nettogewicht: 200 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
200 g
Bruttogewicht:
209 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
2,8 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Maß Zusatzinfo:
Seife 1er; 9,5 cm x 3 cm x 6,5 cm Dose
Farbe:
Weiß
Material:
Seife: Chemische Zusammensetzung, Dose: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Fleckenseife, Fleckentferner, Flecklöser, fleckenentferner, Fleckenbehandlung;Wasch- und Reinigungsmittel;Fleckenbehandlung;Gallseife;Wäschevorbehandlung;Ochsengalle;Obstflecken säubern;Teeflecken;Kaffeeflecken;Teerflecken;Weinflecken;Lippenstiftflecken;entfernen;Maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,4512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,36*
€ 316,9684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,70*
€ 314,993
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 250,91*
€ 298,5829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,39*
€ 272,9741
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 221,83*
€ 263,9777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 214,27*
€ 254,9813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,56*
€ 205,3464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.