Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose, hochwirksamer Fleckenentferner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose, hochwirksamer Fleckenentferner
Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose, hochwirksamer Fleckenentferner
Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose, hochwirksamer Fleckenentferner
Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose, hochwirksamer Fleckenentferner
Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose, hochwirksamer Fleckenentferner
Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose, hochwirksamer Fleckenentferner
Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose, hochwirksamer Fleckenentferner
Artikel-Nr.:
     C4403-4896010500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     4896010500
EAN/GTIN:
     4008838974636
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser

Maximex Bio-Fleckenseife mit Seifendose, hochwirksamer Fleckenentferner

Altbewährtes Mittel gegen Flecken.

Reine Seife mit Ochsengalle.

Löst Fett-, Obst-, Wein-, Kaffee-, Tee-, Lippenstift-, Teerflecken usw.

Auch zur Vorbehandlung von Hemdkragen, Manschetten, Tischdecken geeignet.

Gewebeschonend, mild, sparsam. Auch für empfindliche Textilien.

Einfach Seife und Flecken anfeuchten, Fleck einreiben und anschließend mit Wasser ausspülen.

Durch die Rillenform besonders sparsam im Gebrauch.

Wird mit praktischer Seifendose geliefert - so bleibt Ihre Seife immer sauber aufbewahrt.

Material: Seife: Chemische Zusammensetzung, Dose: Polypropylen
Farbe: Seife: Creme, Dose: Transparent
Maße B/H/T: 7 cm x 2,8 cm x 5 cm
Nettogewicht: 120 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
120 g
Bruttogewicht:
123 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
2,8 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Maß Zusatzinfo:
Seife; 9,5 cm x 3 cm x 6,5 cm Dose
Farbe:
Weiß
Material:
Seife: Chemische Zusammensetzung, Dose: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Fleckenseife, Fleckentferner, Flecklöser, flecken entferner, Fleckenbehandlung;Wasch- und Reinigungsmittel;Fleckenbehandlung;Gallseife;Wäschevorbehandlung;Ochsengalle;Obstflecken säubern;Teeflecken;Kaffeeflecken;Teerflecken;Weinflecken;Lippenstiftflecken;entfernen;Maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 331,84*
€ 394,8896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 331,12*
€ 394,0328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,94*
€ 377,1586
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 301,09*
€ 358,2971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,95*
€ 328,3805
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 266,26*
€ 316,8494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 257,79*
€ 306,7701
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,19*
€ 258,4561
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.