Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Unterbettkommode Deep Black


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Unterbettkommode Deep Black
WENKO Unterbettkommode Deep Black
WENKO Unterbettkommode Deep Black
WENKO Unterbettkommode Deep Black
Artikel-Nr.:
     C4403-43821050100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     43821050100
EAN/GTIN:
     4008838438329
Suchbegriffe:
Unterbettkommode

WENKO Unterbettkommode Deep Black

In der dekorativen Unterbettkommode Deep Black sind die Saisontextilien stets griffbereit. Platzsparend können Sommer- bzw. Winterkleidung in dem flachen Raumwunder ordentlich und trocken verpackt und dabei geschützt vor Staub unter dem Bett, in oder auf dem Schrank aufbewahrt werden.

Die transparente Oberseite sorgt für einen schnellen Überblick auf den Inhalt, ohne die Kommode zu öffnen. Durch den praktischen 3-Seiten-Reißverschluß kann die Kommode jederzeit leicht geöffnet und wieder geschlossen werden.

Das pflegeleichte Material PEVA der Deep Black-Serie ist bei Bedarf einfach abwaschbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Zur platzsparenden Aufbewahrung von Saisontextilien
  • Ideal unter Bett oder Schrank platzierbar
  • Mit großem Sichtfenster und 3-Seiten Reißverschluss
  • Aus abwaschbarem Kunststofffilm (PEVA) in Schwarz
  • Maße (B x H x T): 107 x 16 x 46 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
136 g
Bruttogewicht:
164 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
105 cm
Farbe:
Stoff: Schwarz
Material:
100% Polyethylen-Vinylacetat
Weitere Suchbegriffe: Unterbettkommode Plastik, Unterbettkommode für Kleidung, Unterbettkommode für Schuhe, Unterbettkommode groß, Kleideraufbewahrung, Unterbettbox, Unterbettkasten, Unterbettaufbewahrung, Aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,10*
€ 33,439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,93*
€ 28,4767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.