| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-403407500 Herst.-Nr.: 403407500 EAN/GTIN: 4008838078808 |
| |
|
| | |
| Maximex Teleskop Fensterwischer Maxi, Arbeitshöhe bis zu 5 m Der effektive Fensterwischer extra lang reinigt wie ein Profigerät. Das Putzen von hochliegenden Fenstern wird deutlich einfacher und zeitsparender. Schmutzige Wintergartendächer gehören der Vergangenheit an. Der Mikrofaserschwamm holt den Schmutz schonend und gründlich aus den Poren des Fensterglases - ganz ohne Chemie, nur mit Wasser. Das schon den Geldbeutel, die Hände und die Umwelt. Der praktische Mikrofaserbezug ist bei 30 ºC waschbar. Durch das flexible Knickgelenk mit dem individuell verstellbaren Kopf gelangt man in jeden Winkel. Dank des erweiterbaren Stiels (6 Stangen à 50 cm) erlangt der Wischer eine Arbeitshöhe von bis zu 5 Metern und erreicht leicht überdachungen etc. Jegliches Klettern wird unnötig und die Unfallgefahr vermieden. Im Lieferumfang sind 6 Stangen à 50 cm, 1 Wischkopf mit Schwamm, 1 Knickgelenk und 1 Mikrofaserbezug enthalten. Textilzusammensetzung: •100% Polyester Material: Stange: Eisen, Kunstoffteile: Polypropylen, Bezug, Schwamm: 100% Polyester Farbe: Stange: Grau, Kunststoffteile: Blau, Schwamm, Bezug: Weiß Maße B/H/T: 25 cm x 89 - 329 cm x 3,5 cm Nettogewicht: 825 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 790 g | Bruttogewicht: | 1012 g | Länge Einzelartikel: | 3,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 89-329 cm | Breite Einzelartikel: | 25 cm | Farbe: | Stange: Grau, Kunststoffteile: Blau, Schwamm, Bezug: Weiß | Material: | Stange: Eisen, Kunstoffteile: Polypropylen, Bezug, Schwamm: 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |