Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 20 m Trockenlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 20 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 20 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 20 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 20 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 20 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 20 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 20 m Trockenlänge
Artikel-Nr.:
     C4403-3774022100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3774022100
EAN/GTIN:
     4008838377260
Suchbegriffe:
Eckbadewanne
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer

WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 20 m Trockenlänge

Der multifunktionale Wäschetrockner Summer Dry erweist sich als echtes Highlight unter den Wäschetrocknern. Er überzeugt nicht nur durch seine moderne Erscheinung in Weiß und Bordeaux, sondern ist zudem noch äußerst praktisch. Ob drinnen oder draußen, er ist stets einsatzbereit und erfüllt seinen Zweck hervorragend. Durch seine praktische Form ist er leicht zu handhaben und zu verstauen und eignet sich auch bestens für den Gebrauch in der Badewanne.

Durch das robuste Metall mit bordeaux-farbenen Kunststoff-Ecken, hat der Wäsche Trockner Summer Dry einen besonders stabilen Halt. Durch einen integrierten Clip an beiden Flügeln können diese verbunden werden und "wedeln" beim Transport nicht herum. So klappt beim Verstauen nichts aus. Zudem können am Clip auch Utensilien wie ein Wäscheklammerbeutel aufgehängt werden. Die bordeaux-farbenen Eck-Kappen besitzen eine Kleiderbügelvorrichtung für mehr Platz zum Trocknen. Bei einer Gesamttrockenlänge von 20 m findet jedes Wäschestück seinen geeigneten Platz. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Platzsparend, flach zusammenklappbar
  • Mit Clip zur Befestigung der ausklappbaren Flügel
  • Eck-Kappen mit Kleiderbügelvorrichtung
  • 20 m Gesamttrockenlänge
  • Maße (B x H x T): 171 x 88 x 54 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2991 g
Bruttogewicht:
3090 g
Länge Einzelartikel:
54 cm
Höhe Einzelartikel:
88 cm
Breite Einzelartikel:
171 cm
Farbe:
Gestell: Weiß, Pink
Material:
Gestell: Metall, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: wenko wäscheständer, eckbadewanne, Wäschetrockner, Wäsche trocknen, Wäsche aufhängen, Garten, Balkon, Wäschehänger, Wäscheleine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 18 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 39 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3774018100
ab € 25,14*
Ähnlich
Wenko
3774020100
ab € 25,84*
Ähnlich
Wenko
3774021100
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.