Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 13 m Trockenlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 13 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 13 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 13 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 13 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 13 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 13 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 13 m Trockenlänge
Artikel-Nr.:
     C4403-3774021100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3774021100
EAN/GTIN:
     4008838377253
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wenko wäscheständer

WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 13 m Trockenlänge

Der multifunktionale Wäschetrockner Summer Dry erweist sich als echtes Highlight unter den Wäschetrocknern. Er überzeugt nicht nur durch seine moderne Erscheinung in Weiß und Bordeaux, sondern ist zudem noch äußerst praktisch. Ob drinnen oder draußen, er ist stets einsatzbereit und erfüllt seinen Zweck hervorragend. Durch seine praktische Form ist er leicht zu handhaben und zu verstauen und eignet sich bestens für den Gebrauch in der Badewanne.

Durch das robuste Metall mit bordeaux-farbenen Kunststoff-Ecken, hat der Wäsche Trockner Summer Dry einen besonders stabilen Halt. Durch einen integrierten Clip an beiden Flügeln können diese verbunden werden und "wedeln" beim Transport nicht herum. So klappt beim Verstauen nichts aus. Zudem können am Clip auch Utensilien wie ein Wäscheklammerbeutel aufgehängt werden. Die bordeaux-farbenen Eck-Kappen besitzen eine Kleiderbügelvorrichtung für mehr Platz zum Trocknen. Bei einer Gesamttrockenlänge von 13 m findet jedes Wäschestück seinen geeigneten Platz. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Platzsparend, flach zusammenklappbar
  • Mit Clip zur Befestigung der ausklappbaren Flügel
  • Eck-Kappen mit Kleiderbügelvorrichtung
  • 13 m Gesamttrockenlänge
  • Maße (B x H x T): 153 x 76 x 46 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2447 g
Bruttogewicht:
2546 g
Länge Einzelartikel:
46 cm
Höhe Einzelartikel:
76 cm
Breite Einzelartikel:
153 cm
Farbe:
Gestell: Weiß, Pink
Material:
Gestell: Metall, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, Wäschetrockner, Wäsche trocknen, Wäsche aufhängen, Garten, Balkon, Wäschehänger, Wäscheleine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 52 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3774018100
ab € 25,33*
Ähnlich
Wenko
3774020100
ab € 25,75*
Ähnlich
Wenko
3774022100
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.