Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschetrockner Profi Single, 5,5 m Trockenlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschetrockner Profi Single, 5,5 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Profi Single, 5,5 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Profi Single, 5,5 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Profi Single, 5,5 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Profi Single, 5,5 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Profi Single, 5,5 m Trockenlänge
WENKO Wäschetrockner Profi Single, 5,5 m Trockenlänge
Artikel-Nr.:
     C4403-3774020100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3774020100
EAN/GTIN:
     4008838377147
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wenko wäscheständer

WENKO Wäschetrockner Profi Single, 5,5 m Trockenlänge

Der Profi unter den Wäschetrocknern!
Platzprobleme, wer kennt das nicht? Ein praktischer und effektiver Helfer für die Wäsche muss her!

Der aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Wäschetrockner Profi Single überzeugt auf ganzer Linie. Durch seine zweckmäßige Form ist er ideal für den Gebrauch in der Badewanne geeignet. Den perfekten Halt bietet das äußerst standfeste und stabile Gestell. Das Platzwunder ist flach zusammenklappbar und somit optimal verstaubar. Die Gesamttrockenlänge beträgt 5,50 m. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Äußerst standfest und stabil
  • Passend auch für den Gebrauch in der Badewanne
  • Gesamttrockenlänge 5,5 m
  • Maße (B x H x T): 87 x 79 x 39 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1836 g
Bruttogewicht:
2200 g
Länge Einzelartikel:
39 cm
Höhe Einzelartikel:
79 cm
Breite Einzelartikel:
87 cm
Maß Zusatzinfo:
1,8 kg
Farbe:
Silber matt, Weiß
Material:
Edelstahl rostfrei, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, Wäschetrockner, Wäsche trocknen, Wäsche aufhängen, Garten, Balkon, Wäschehänger, Wäscheleine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 52 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 80 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3774018100
ab € 25,14*
Ähnlich
Wenko
3774021100
ab € 21,49*
Ähnlich
Wenko
3774022100
ab € 29,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.