Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Flügel Wäschetrockner Wings, 16 m Trockenlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Flügel Wäschetrockner Wings, 16 m Trockenlänge
WENKO Flügel Wäschetrockner Wings, 16 m Trockenlänge
WENKO Flügel Wäschetrockner Wings, 16 m Trockenlänge
WENKO Flügel Wäschetrockner Wings, 16 m Trockenlänge
WENKO Flügel Wäschetrockner Wings, 16 m Trockenlänge
Artikel-Nr.:
     C4403-3774012100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3774012100
EAN/GTIN:
     4008838377406
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wenko wäscheständer

WENKO Flügel Wäschetrockner Wings, 16 m Trockenlänge

Der Flügelwäschetrockner Wings ist der vielseitige und stabile Wäschetrockner für Haushalt, Balkon und Garten.

Er ist mit 2 ausklappbaren Flügeln für mehr Trockenfläche ausgestattet. Seine Gesamttrockenlänge beträgt 16 Meter. Es handelt sich um eine besonders standfeste, stabile Ausführung bei einem extrem geringen Gewicht (2000 g). Nach Gebrauch ist der Trockner einfach und platzsparend zusammenklappbar. Zudem ist er aus rostfreiem Aluminium gefertigt.

Maße des Wäschetrockners: aufgebaut 175 x 112 x 56 cm Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Trockenlänge: 16 m
  • Besonders standfeste, stabile Ausführung mit ausklappbaren Trocknerflügeln
  • Sehr geringes Gewicht (1,958 kg)
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Maße (B x H x T): 172 x 112 x 56 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2100 g
Bruttogewicht:
2160 g
Länge Einzelartikel:
56 cm
Höhe Einzelartikel:
112 cm
Breite Einzelartikel:
175 cm
Maß Zusatzinfo:
Trockenlänge 16 m
Farbe:
Trockenfläche: Silber matt, Silber glänzend
Material:
Trockenfläche: Aluminium, Polypropylen, Gestell: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, wäscheständer flügelwäschetrockner, Wäschetrockner, Wäsche trocknen, Wäsche aufhängen, Garten, Balkon, Wäschehänger, Wäscheleine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 13 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3774014100
ab € 60,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.