Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Auron Gold, Flüssigseifen-Spender, Spülmittel-Spender, 300ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Auron Gold, Flüssigseifen-Spender, Spülmittel-Spender, 300ml
WENKO Seifenspender Auron Gold, Flüssigseifen-Spender, Spülmittel-Spender, 300ml
WENKO Seifenspender Auron Gold, Flüssigseifen-Spender, Spülmittel-Spender, 300ml
WENKO Seifenspender Auron Gold, Flüssigseifen-Spender, Spülmittel-Spender, 300ml
WENKO Seifenspender Auron Gold, Flüssigseifen-Spender, Spülmittel-Spender, 300ml
Artikel-Nr.:
     C4403-24161100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24161100
EAN/GTIN:
     4008838261514
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Auron Gold, Flüssigseifen-Spender, Spülmittel-Spender, 300 ml

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
113 g
Bruttogewicht:
113 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
16,5 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.3 l
Farbe:
Gold
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,7075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,60*
€ 28,084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.