| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-2126100500 Herst.-Nr.: 2126100500 EAN/GTIN: 4008838127971 |
| |
|
| | |
| Maximex Antihaft-Backform-Zuschnitt rund, spülmaschinengeeignet Der braune Backform-Zuschnitt ist eine neue Antihaft-Folieneinlage. Diese wurde speziell für das problemlose Backen ohne zusätzliches Einfetten entwickelt. Durch einfaches Einlegen des Zuschnittes in die Backform lässt sich jeder Kuchen nach dem Backen unversehrt aus der Form lösen. Die Folie besteht aus einer Antihaft-Oberfläche (PTFE), die ermöglicht, dass sich alles problemlos, ohne festzukleben und anzubacken, wieder löst. Die Form bleibt sauber und das lästige Spülen entfällt. Der praktische Antihaft-Backform Zuschnitt ist bis über 1000 Mal wiederverwendbar und leicht zu reinigen (spülmaschinenfest). Die hochwertige Folie hat eine hervorragende Wärmeleitung und ist auch bei hohen Temperaturen bis 260º C verwendbar. Diese Dauer-Folie ersetzt den Kauf von immer neuem Backpapier und ist mit handlichen Griffen zu leichten Entnahme des Kuchens ausgestattet. Der Zuschnitt eignet sich für runde Backformen bis Ø 26 cm. Material: Thermoplast Farbe: Braun Maße B/H/T: 41 cm x 0,1 cm x 39 cm Nettogewicht: 36 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 36 g | Bruttogewicht: | 54 g | Länge Einzelartikel: | 39 cm | Höhe Einzelartikel: | 0,1 cm | Breite Einzelartikel: | 41 cm | Farbe: | Braun | Material: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: back formen, Backformzuschnitt, Antihaft-Backform, Backform-Zuschnitt, Backformfolie, Backform-Folie |
| | |
| |