Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Mir Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Mir Schwarz
WENKO Kleiderbügel Mir Schwarz
WENKO Kleiderbügel Mir Schwarz
WENKO Kleiderbügel Mir Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4403-17213202100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17213202100
EAN/GTIN:
     4027285132024
Suchbegriffe:
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz
kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff

WENKO Kleiderbügel Mir Schwarz

Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Garderobenbügel Typ Mir ist besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover. Mit einer Breite von 45 cm gibt er allen Kleidungsstücken besonders guten Halt.

Der hochwertige Bügel in jugendlich modernem Design ist aus schwarzem Kunststoff gefertigt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Form ist besonders geeignet für Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover
  • Garderobenbügel in jugendlich modernem Design
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Schwarz
  • Maße (B): 45 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht in g:
93
Bruttogewicht in g:
142
Länge Einzelartikel in cm:
1,5
Höhe Einzelartikel in cm:
19
Breite Einzelartikel in cm:
45
Breite Einzelverpackung in cm:
19
Höhe Einzelverpackung in cm:
1,5
Tiefe Einzelverpackung in cm:
45
Verpackungseinheit:
1
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Bügel, bügel, Aufhänger, Garderobe, Garderobenbügel, wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.