Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Eckregal Yago mit 4 Glasablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Eckregal Yago mit 4 Glasablagen
WENKO Eckregal Yago mit 4 Glasablagen
WENKO Eckregal Yago mit 4 Glasablagen
WENKO Eckregal Yago mit 4 Glasablagen
WENKO Eckregal Yago mit 4 Glasablagen
WENKO Eckregal Yago mit 4 Glasablagen
WENKO Eckregal Yago mit 4 Glasablagen
Artikel-Nr.:
     C4403-15852100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15852100
EAN/GTIN:
     4008838158524
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Eck-Regal

WENKO Eckregal Yago mit 4 Glasablagen

Da es nie genug Ablageflächen geben kann, nutzt das Eckregal Yago auch den freien Platz in der kleinsten Ecke.

Im eleganten Glas-Chrom-Look fügt es sich dezent in das Badezimmer- oder auch Wohnzimmer-Ambiente ein. Die vier Böden aus transparentem Sicherheitsglas bieten Ablagemöglichkeiten für Handtücher, Pflegeprodukte oder Deko-Accessoires.

Das Hochglanz-Chromgestell ist einfach und schnell aufgebaut. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Ideal zur platzsparenden Nutzung von Raumecken
  • Vier Eckablagen aus Glas zum Abstellen von Kosmetik- und Badutensilien oder zur Ablage von Handtüchern
  • Aus transparentem Sicherheitsglas und Chrom
  • Sehr einfache Montage
  • Maße (B x H x T): 30 x 104 x 30 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4700 g
Bruttogewicht:
5250 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
104 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Gestell: Chrom, Ablagen: Transparent
Material:
Gestell: Stahl, Ablagen: Gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: Eckregal, duscheckablage wenko, eckablage, Wandregal, Badregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 26 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.