Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WENKO Formbügel Job mit Steg, Kleiderbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Formbügel Job mit Steg, Kleiderbügel
WENKO Formbügel Job mit Steg, Kleiderbügel
WENKO Formbügel Job mit Steg, Kleiderbügel
Artikel-Nr.:
     C4403-15103163100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15103163100
EAN/GTIN:
     4008838026298
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Kleiderbügel

WENKO Formbügel Job mit Steg, Kleiderbügel

Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der körpergeformte Formbügel Job ist ideal für die Aufbewahrung von Mänteln, Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen, Hosen, Anzügen, Kostümen und Röcken.

Auf dem rutschfesten Steg können Hosen optimal aufgehängt werden. Die zusätzliche Rockeinkerbung schafft Röcken einen sicheren Platz im Kleiderschrank.

Der hochwertige Bügel ist aus natürlichem, lackiertem Buchenholz gefertigt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Form ist besonders geeignet für Mäntel, Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen, Hosen, Anzüge, Kostüme und Röcke
  • Körpergeformt
  • Mit rutschfestem Hosen-Steg und Rockeinkerbung
  • Aus lackiertem Holz
  • Maße (B): 45 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht in g:
114
Bruttogewicht in g:
119
Länge Einzelartikel in cm:
1,2
Höhe Einzelartikel in cm:
23,5
Breite Einzelartikel in cm:
45
Breite Einzelverpackung in cm:
2
Höhe Einzelverpackung in cm:
24
Tiefe Einzelverpackung in cm:
44,5
Verpackungseinheit:
1
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel holz, kleiderbügel, wenko kleiderbügel, Formbügel Holz 45 cm, Funktionsbügel Holz 45 cm, Kleiderbügel Holz 45 cm, Holzkleiderbügel 45 cm, Formbügel Holz, Funktionsbügel Holz, Kleiderbügel Holz, Holzkleiderbügel, Kleiderbügel aus Holz, Formbügel, Funktionsbügel, Holzbügel, Garderoben Kleiderbügel, Kleiderbügel für Garderobe, Garderobe Kleiderbügel, Mantel Kleiderbügel, Kleider aufhängen, Mäntel aufhängen, Blusen aufhängen, wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
15701452100
ab € 2,97*
Ähnlich
Wenko
15701554100
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.