Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Lux Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Lux Silber
WENKO Kleiderbügel Lux Silber
WENKO Kleiderbügel Lux Silber
WENKO Kleiderbügel Lux Silber
Artikel-Nr.:
     C4403-14383100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     14383100
EAN/GTIN:
     4008838148310
Suchbegriffe:
Kleiderbügel
kleiderbügel wenko aluminium
kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl

WENKO Kleiderbügel Lux Silber

Modernes minimalistisches Design bietet der Aluminium Kleiderbügel Lux. Der in Silber gehaltene Garderobenbügel ist in satinierter Ausführung erhältlich.

Besonders gut eignet er sich für enge Garderoben und Schränke. So können platzsparend alle Kleidungsstücke aufgehangen und sortiert werden. Der Bügel ist in Schwarz, Silber matt und Kupfer erhältlich. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Moderner Aluminium Kleiderbügel
  • Garderobenbügel in satinierter Ausführung
  • Minimalistisches Design in Silber
  • Äußerst stabil
  • Maße (B x H x T): 42 x 19 x 0,8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht in g:
135
Bruttogewicht in g:
137
Länge Einzelartikel in cm:
0,8
Höhe Einzelartikel in cm:
19
Breite Einzelartikel in cm:
42
Breite Einzelverpackung in cm:
19
Höhe Einzelverpackung in cm:
0,8
Tiefe Einzelverpackung in cm:
42
Verpackungseinheit:
1
Farbe:
Silber matt
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Bügel Lux, Formbügel, Garderobenbügel, Aluminiumbügel, Bügel, Bügel bunt, Bügel stabil, körpergeformt, Wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.