Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WENKO Garderobenbügel Typ Bubble Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Garderobenbügel Typ Bubble Rot
WENKO Garderobenbügel Typ Bubble Rot
WENKO Garderobenbügel Typ Bubble Rot
WENKO Garderobenbügel Typ Bubble Rot
Artikel-Nr.:
     C4403-14108100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     14108100
EAN/GTIN:
     4008838834909
Suchbegriffe:
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff rot
kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff

WENKO Garderobenbügel Typ Bubble Rot

Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Garderobenbügel Bubble ist besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover. Mit einer Breite von 46 cm gibt er allen Kleidungsstücken besonders guten Halt.

Der hochwertige Bügel in jugendlich-trendiger Farb-Bubble-Optik ist aus rotem Kunststoff gefertigt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Form ist besonders geeignet für Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover
  • Garderobenbügel in trendiger Farb-Bubble-Optik
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Rot
  • Maße (B): 46 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht in g:
71
Bruttogewicht in g:
83
Länge Einzelartikel in cm:
1,2
Höhe Einzelartikel in cm:
17,5
Breite Einzelartikel in cm:
46
Breite Einzelverpackung in cm:
17,5
Höhe Einzelverpackung in cm:
1,2
Tiefe Einzelverpackung in cm:
46
Verpackungseinheit:
1
Farbe:
Rot
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Bügel für Kleidung, Garderobenbügel, Kleider aufbewahren, Kleidung aufhängen, Ordnung im Kleiderschrank, Wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.