Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multifunktions-Augenmaske 3in1, mit Kühl- und Wärmefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Multifunktions-Augenmaske 3in1, mit Kühl- und Wärmefunktion
Maximex Multifunktions-Augenmaske 3in1, mit Kühl- und Wärmefunktion
Maximex Multifunktions-Augenmaske 3in1, mit Kühl- und Wärmefunktion
Maximex Multifunktions-Augenmaske 3in1, mit Kühl- und Wärmefunktion
Maximex Multifunktions-Augenmaske 3in1, mit Kühl- und Wärmefunktion
Maximex Multifunktions-Augenmaske 3in1, mit Kühl- und Wärmefunktion
Maximex Multifunktions-Augenmaske 3in1, mit Kühl- und Wärmefunktion
Artikel-Nr.:
     C4401-9948450500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9948450500
EAN/GTIN:
     4008069050444
Suchbegriffe:
Heiss-Kalt Augenmaske

Maximex Multifunktions-Augenmaske 3in1, mit Kühl- und Wärmefunktion

3in1-Augenmaske für Entspannung und Wohlbefinden

Diese Augenmaske kann mehr! Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten machen sie zu einem Rundum-Care-Paket für die perfekte Wellness-Auszeit.
Für den Kühleffekt das Gelpad einfach im Kühlschrank oder in der Gefriertruhe kühlen und in die Maske geben. Kühle ist ideal bei Schwellungen und Augenringen und wird bei Migräne und Kopfschmerzen als angenehm empfunden.
Für den Wärmeeffekt einfach das Tonperlen-Pad in der Mikrowelle erwärmen. Dann kann es seine wohltuende Wärme sowohl an die Augen-, als auch an die Stirn- und Nackenpartie abgeben.
Bei der Gewichtsanwendung hat die angenehme Schwere des Tonperlenpads einen beruhigenden Effekt und entspannt Körper und Geist.
Die Augenmaske dunkelt optimal ab. Für einen erholsamen Schlaf – ideal auch auf Reisen.
Das kuschelig-weiche Material (100 % Polyester, Handwäsche), der Klettverschluss und die ergonomische Form garantieren maximalen Tragekomfort.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Augenmaske: Grau, Tonperlen-Pad: Weiß, Gel-Pad: Blau
Maße B/H/T: 12 cm x 72 cm
Nettogewicht: 580 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
580 g
Bruttogewicht:
660 g
Länge Einzelartikel:
72 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
12 cm
Farbe:
Grau
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions-Augenmaske 3in1;3in1 Augenmaske;Augenmaske mit Wärmefunktion;Augenmaske mit Kältefunktion;Augen Schlafmaske;Schlafmaske;Beheizbare Augenmaske;Kühlende Augenmaske;Kühlende Schlafmaske;Beheizbare Schlafmaske;Augenmaske mit Tonperlen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,46*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 72 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 156 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 240 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.