| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-9945094500 Herst.-Nr.: 9945094500 EAN/GTIN: 4008069042845 |
| |
|
| | |
| Maximex Antihaft-Backform-Zuschnitt, 4tlg, mehrfach wiederverwendbar Entwickelt für passionierte Bäcker, die es satt haben, mit angebackenem Teig und dem anschließenden mühsamen Reinigen zu kämpfen, bietet diese Folie eine revolutionäre Lösung. Ausgestattet mit einer Antihaft-Oberfläche (PTFE), garantiert sie, dass alles – von saftigem Kuchen bis hin zu knusprigen Cookies – mühelos und ohne Anhaften entnommen werden kann. Die Folge? Die Form bleibt sauber und das zeitaufwendige Spülen entfällt. Unser praktischer Antihaft-Backform-Zuschnitt überzeugt nicht nur durch seine Wiederverwendbarkeit von über 1000 Mal, sondern ist zudem leicht zu reinigen und sogar spülmaschinenfest. Die hochwertige Folie zeichnet sich durch ihre exzellente Wärmeleitung aus und hält problemlos Temperaturen bis zu 260 °C stand. So wird jedes Backvorhaben zum kinderleichten Vergnügen, ohne dass Qualität oder Geschmack darunter leiden. Ein weiterer Pluspunkt ist die Umweltfreundlichkeit unserer Dauerbackfolie. Der ständige Kauf von neuem Backpapier gehört der Vergangenheit an. Zudem sind die Zuschnitte mit handlichen Griffen ausgestattet, die eine leichte Entnahme des Kuchens aus der Form ermöglichen und das Risiko des Zerbrechens minimieren. Das Set beinhaltet zwei Zuschnitte – einen runden für Backformen bis Ø 26 cm und einen eckigen für Backformen bis zu 25 cm Länge. Darüber hinaus erhalten Sie eine Dauerbackfolie, die Sie nach Bedarf immer wieder passend zuschneiden können, was für eine optimale Flexibilität in Ihrer Backstube sorgt. Entdecken Sie, wie unsere Dauerbackfolie das Backen vereinfacht und zugleich einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leistet. Erleben Sie den Unterschied selbst und machen Sie den Schritt zu einem stressfreieren, nachhaltigeren Backen. Material: Thermoplast Farbe: Braun Nettogewicht: 88 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 88 g | Bruttogewicht: | 115 g | Länge Einzelartikel: | 0 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 0,0 cm | Farbe: | Braun | Material: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Back-Formen, Backformen, Backformen-Set, backformen rund, backfolie, antihaft-backform-zuschnitt;kein anbacken;kein festkleben;wiederverwendbares backpapier;wiederverwendbar;hitzebeständig;spülmaschinenfest;runde zuschnitte;eckige zuschnitte;zuschneidbar;küchenhelfer;backhelfer;kochen;backen;maximex |
| | |
| |