| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-87950500 Herst.-Nr.: 87950500 EAN/GTIN: 4008838225899 |
| |
|
| | |
| Maximex Allzweckplane Wilder Wein 1,5 x 6 m, Wasserabweisend und abwaschbar Mit der Maximex Allzweckplane Wilder Wein können Sie nicht nur Ihre Holzvorräte ganz leicht und sicher vor Feuchtigkeit schützen. Das dekorative Design mit dem wilden Wein Motiv sorgt für einen optischen Eyecatcher im Garten, auf dem Hof etc. und ist universell verwendbar z.B. als Abdeckplane für Autos, als Schutzplane vor Nässe, als Regenplane für Gartenmöbel und als Schutzplane für Pflanzen. Die Abdeckplane kann auch als Sichtschutz für den Zaun genutzt werden. Die Messingösen befinden sich im Abstand von jeweils 50 cm und garantieren eine feste Verzurrung. Diese hochwertige Plane verfügt über eine extra starke Qualität (145g/pro m²) und kann individuell eingesetzt werden. Durch den zusätzlich verstärkten Rand ist die Plane extrem reißfest. Die wasserabweisenden und abwaschbaren Eigenschaften machen die Allzweckplane Wilder Wein zu einem unverzichtbaren Helfer in Haus und Garten. Maße (B x L): 1,5 x 6 m Material: Polyethylen Farbe: Mehrfarbig Maße B/H/T: 150 cm x 600 cm Nettogewicht: 1313 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1313 g | Bruttogewicht: | 1326 g | Länge Einzelartikel: | 600 cm | Breite Einzelartikel: | 150,0 cm | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |