Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Badematte Chenille, Grün, 50 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allstar Badematte Chenille, Grün, 50 x 80 cm
Allstar Badematte Chenille, Grün, 50 x 80 cm
Allstar Badematte Chenille, Grün, 50 x 80 cm
Allstar Badematte Chenille, Grün, 50 x 80 cm
Allstar Badematte Chenille, Grün, 50 x 80 cm
Allstar Badematte Chenille, Grün, 50 x 80 cm
Allstar Badematte Chenille, Grün, 50 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-70261400
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     70261400
EAN/GTIN:
     4008069014774
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Allstar Badematte Chenille, Grün, 50 x 80 cm

Absolutes Cozy Feeling kommt mit der Badematte Chenille in jedes Badezimmer. Die hochflorigen Matten sind in den verschiedensten Farben erhältlich. Egal ob in Anthrazit, Rot, Grün, Gelb, oder einem klassischen Hellgrau - die Duschmatte Chenille überzeugt durch trendiges Design und eine sehr weiche Oberfläche.

Die schöne Badematte vermittelt ein angenehmes Laufgefühl und hält gleichzeitig die Bodenkälte ab. Dabei ist die praktische Badezimmermatte nicht nur besonders saugfähig, sondern auch schnelltrocknend und hygienisch. So wird der Ausstieg aus Badewanne und Dusche sicher und bequem.

Der aus 100% Polyester gefertigte Duschvorleger in Grün ist in einer rechteckigen Form geschnitten und bereichert die Badezimmer-Einrichtung um ein warm wirkendes, dekoratives und gleichzeitig funktionelles Element. Die rutschfeste Unterseite sorgt dafür, dass Sie auf der Matte einen sicheren Stand haben und die Duschmatte an gewünschter Stelle liegen bleibt.

Bei Bedarf kann der Badvorleger bei 40 °C in der Waschmaschine gereinigt werden. Ein echter Wohlfühlfaktor in jedem Badezimmer mit einer Größe von 50 x 80 cm.

Ergänzen Sie Ihr Badezimmer doch mit dem passenden Duschvorhang. Mögen Sie es bunt? Dann stehen Ihnen viele weitere Trendfarben auch bei den Duschvorhängen zur Auswahl.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Grün
Maße B/H/T: 50 cm x 80 cm
Nettogewicht: 652 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
652 g
Bruttogewicht:
662 g
Länge Einzelartikel:
80 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
50 cm
Farbe:
Grün
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, badezimmerteppich grün, badematte, Frottier Matte;Badewanne;Badematte rutschfest;badvorleger rutschfest waschbar;Badematten;badteppich rutschfest;Teppich Badezimmer;Teppich klein;bath mat;Badezimmer Teppiche;bade Teppich;badteppiche;saugfähig;Bad Zubehör;Dusche;Gäste-WC;ALLSTAR
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 78 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.