Allstar Badematte Chenille. Anthrazit, 50 x 80 cm
Absolutes Cozy Feeling kommt mit der Badematte Chenille in jedes Badezimmer. Die hochflorigen Matten sind in den verschiedensten Farben erhältlich. Egal ob in Anthrazit, Rot, Grün, Gelb, oder einem klassischen Hellgrau - die Duschmatte Chenille überzeugt durch trendiges Design und eine sehr weiche Oberfläche.
Die schöne Badematte vermittelt ein angenehmes Laufgefühl und hält gleichzeitig die Bodenkälte ab. Dabei ist die praktische Badezimmermatte nicht nur besonders saugfähig, sondern auch schnelltrocknend und hygienisch. So wird der Ausstieg aus Badewanne und Dusche sicher und bequem.
Der aus 100% Polyester gefertigte Duschvorleger in Anthrazit ist in einer rechteckigen Form geschnitten und bereichert die Badezimmer-Einrichtung um ein warm wirkendes, dekoratives und gleichzeitig funktionelles Element. Die rutschfeste Unterseite sorgt dafür, dass Sie auf der Matte einen sicheren Stand haben und die Duschmatte an gewünschter Stelle liegen bleibt.
Bei Bedarf kann der Badvorleger bei 40 °C in der Waschmaschine gereinigt werden. Ein echter Wohlfühlfaktor in jedem Badezimmer mit einer Größe von 50 x 80 cm.
Ergänzen Sie Ihr Badezimmer doch mit dem passenden Duschvorhang. Mögen Sie es bunt? Dann stehen Ihnen viele weitere Trendfarben auch bei den Duschvorhängen zur Auswahl.
Material: 100 % Polyester
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 50 cm x 80 cm
Nettogewicht: 652 g