Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchenrollenhalter Magna Weiß , Befestigung ohne Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Küchenrollenhalter Magna Weiß , Befestigung ohne Bohren
WENKO Küchenrollenhalter Magna Weiß , Befestigung ohne Bohren
WENKO Küchenrollenhalter Magna Weiß , Befestigung ohne Bohren
WENKO Küchenrollenhalter Magna Weiß , Befestigung ohne Bohren
WENKO Küchenrollenhalter Magna Weiß , Befestigung ohne Bohren
WENKO Küchenrollenhalter Magna Weiß , Befestigung ohne Bohren
WENKO Küchenrollenhalter Magna Weiß , Befestigung ohne Bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-69983800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69983800
EAN/GTIN:
     4008838381137
Suchbegriffe:
Feinreibe
Gewürz-Reibe
Gewürzreibe
Muskat-Reibe

WENKO Küchenrollenhalter Magna Weiß , Befestigung ohne Bohren

Die Küchenrolle ist fester Bestandteil jeder Küche. Das Papier muss immer griffbereit sein – zum Wischen, Trocknen oder Abtropfen. Der Küchenrollenhalter Magna von WENKO bietet die perfekte, platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit für die nützlichen Papierrollen. Platzieren Sie den Küchenrollenhalter direkt an der Wand oder anderen geeigneten Oberflächen - und das ganz ohne Bohren.

Der Küchenrollenhalter Magna in Weiß hat an seiner Rückseite ein magnetisches Element und hält so an metallischen Oberflächen. Alternativ lässt sich der Küchenhelfer mit Klebeband befestigen, das im Lieferumfang dabei ist. An der Wand platziert, spart der Küchenrollenhalter Platz und verhindert zugleich, dass die Krepppapier-Rolle durch etwa Flüssigkeiten beschädigt wird.

Durch die erhöhte Anbringung haben Sie die Küchentücher stets griffbereit, vor allem wenn einmal Eile geboten ist und schnell etwas aufgewischt werden muss. Das dezente Design aus pulverbeschichtetem Metall in Weiß in Verbindung mit dem natürlichen Hellbraun der integrierten Stange aus Bambus strahlt Ruhe und Wärme aus und fügt sich in Ihre Kücheneinrichtung ein. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt dank seiner Natürlichkeit absolut im Trend. Zwei kleine Ringe an den jeweiligen Enden verhindern ein Verrutschen der Bambus-Stange beim Abrollen des Papiers.

Mit dem Küchenrollenhalter schaffen Sie mehr Ordnung auf Ihrer Küchenarbeitsfläche. Das Küchenpapier steht nicht im Weg, ist gleichzeitig aber jederzeit leicht zu erreichen und einfach abzureißen. Mit seinen Maßen von (B x H x T): 30 x 6 x 8 cm findet der magnetische Halter in klassischem Weiß fast überall einen Platz. Ergänzen lässt sich das schicke Küchen-Accessoire mit dem Gewürzregal Magna, das sich ebenfalls ganz leicht und ohne Bohren anbringen lässt. Zudem bietet die Serie Magna noch ein Küchenregal, das gleich mehrere Funktionen vereint: Es verfügt über einen Rollenhalter, Aufhängungsmöglichkeiten für Küchenutensilien und eine Abstellfläche für Gewürze oder Öle. Für dunkler eingerichtete Küchen gibt es den Küchenrollenhalter Magna von WENKO auch in elegantem Schwarz mit natürlichem Bambus-Detail.


Material: pulverbeschichtetes Metall, Bambus
Farbe: Weiß, Braun
Maße B/H/T: 30 cm x 6 cm x 8 cm
Nettogewicht: 305 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
305 g
Bruttogewicht:
372 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Muskatnuss-Reibe, Muskatnussreibe, Muskatreibe, Nussreibe, Parmesan-Reibe, Parmesanreibe, Schokoladenreibe, Zimtreibe, Zitrusreibe, Küchenrollen-Halter, Küchenrollenhalter, wenko küchenrollenhalter, feinreibe, Küchenrollenhalter;Halter Küchenrolle;Küchenrollenhalter Weiß;Küchenrollenhalter ohne Bohren;Küchenrollenhalter hängend ;Küchenrollenhalter Wand;Küchenrollenhalter magnetisch;Küchenrolle Wandhalter;Accessoires Bambus;Wenko Küchenrollenhalter;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 156 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.