Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Eckregal 2 Etagen Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Eckregal 2 Etagen Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Ohne bohren
WENKO Eckregal 2 Etagen Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Ohne bohren
WENKO Eckregal 2 Etagen Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Ohne bohren
WENKO Eckregal 2 Etagen Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Ohne bohren
WENKO Eckregal 2 Etagen Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Ohne bohren
WENKO Eckregal 2 Etagen Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Ohne bohren
WENKO Eckregal 2 Etagen Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-69423800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69423800
EAN/GTIN:
     4008838285251
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Eck-Regal

WENKO Eckregal 2 Etagen Classic Plus Black mit Vacuum-Loc® Adapter, Befestigen ohne bohren

Die innovative Classic Plus-Serie Black von WENKO verbindet angesagte Formen und ausgesuchte Qualität. Die Bad-Accessoires dieser Stahl-Serie sind mit einer schwarzen Spezial-Beschichtung versehen, die hochwertigen Rostschutz bietet. Die trendige Bad-Serie im Industrial Style verleiht allen Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Küchen & Bädern.

Die platzsparende Eckablage Classic Plus Black mit 2 Etagen aus beschichtetem Stahl bietet die ideale Stauraumnutzung im Badezimmer. Egal ob in der Dusche, in der Badewannenecke oder an der Wand das attraktive Regal hält Shampoo, Duschgel, Cremes und viele weitere Utensilien auf zwei Ablagen dekorativ griffbereit.

Zusätzlich zu den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Dübeln, sind diesem komfortablen Set ebenfalls die schwarzen Vacuum-Loc® Adapter im 2er Set enthalten. Diese bieten eine innovative Befestigungsalternative zum herkömmlichen Bohren, Schrauben und Dübeln. Mit dem VacuumLoc® Saugsystem können Sie ganz einfach das Eckregal Classic Plus Black an der Wand aufhängen.

Die Montage des Vacuum-Loc® Systems ist mit Hilfe der Pumpe kinderleicht. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar.

Die Vacuum-Loc®s sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.
Das Vacuum-Loc® System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Eckregal: Stahl, Vacuum-Loc® Adapter: Kunststoff
Farbe: Eckregal: Schwarz, Vacuum-Loc® Adapter: Schwarz
Maße B/H/T: 23,5 cm x 33 cm x 18,5 cm
Nettogewicht: 882 g

Highlights:

  • Modernes Eckregal inklusive Schrauben und Dübel sowie passenden Vacuum-Loc® Adaptern für eine Befestigung ohne Bohren
  • Vacuum-Loc® Saug-System hält auf allen luftundurchlässigen Flächen dank Vakuum-Technik
  • Hochwertiger Rostschutz dank innovativer, schwarzer Spezial-Beschichtung, aus robustem Stahl
  • Beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar, Maße (B x H x T): 23,5 x 33 x 18,5 cm
  • Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
882 g
Bruttogewicht:
1380 g
Länge Einzelartikel:
18,5 cm
Höhe Einzelartikel:
33 cm
Breite Einzelartikel:
23,5 cm
Farbe:
Eckregal: Schwarz, Vacuum-Loc® Adapter: Schwarz
Material:
Eckregal: Stahl, Vacuum-Loc® Adapter: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Eckregal, Wandbefestigungssystem (Bad), Wand-Regal, Wandregal, wenko wandregal, wand regal, Klebebefestigung, Vakuumbefestigung, Haftbefestigung, Schraubbefestigung, Montage, Ohne bohren, Badregal, Wandablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.