Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester
Artikel-Nr.:
     C4401-50775100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50775100
EAN/GTIN:
     4008838397879
Suchbegriffe:
Schuhablage
schuhablage wenko

WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Ecori, FSC®-zertifizierter Bambus, recyceltes Polyester

Stil trifft Funktion trifft Nachhaltigkeit: Die Möbel-Serie Ecori von WENKO überzeugt auf ganzer Linie und bringt nachhaltige Materialien und modernes Design mit praktischen Eigenschaften in Einklang.

Stylischer Hingucker und bequeme Sitzgelegenheit in Einem – das ist die Schuhbank Ecori! Die hochwertige Bambus-Bank mit gepolsterter Sitzfläche bereichert Flure, Schlaf- oder Ankleidezimmer mit ihrem zurückhaltenden Charme. Mit den Kleinmöbeln der Serie Ecori zieht auch ein Stück mehr Nachhaltigkeit in Ihr Zuhause ein. Die kleine Sitzbank ist aus FSC®-zertifiziertem Bambus hergestellt. Der Bezug der Schuhbank Ecori besteht aus 100 % recyceltem Polyester, das aus 1-Liter-PET-Flaschen gewonnen wurde. Für jede Schuhbank konnten 2 solcher Flaschen sinnvoll wiederverwendet werden.

Bis zu vier Paar Schuhe passen auf die praktische Ablage der insgesamt (B x H x T): 90 x 45 x 33 cm großen Schuhbank. Hier können die Lieblingsschuhe platzsparend untergebracht werden und bis zum nächsten Ausgang verweilen. Nehmen Sie auf der bequemen Polsterung Platz, um die Fußbekleidung in Ruhe an- und abzulegen.

Auch im Schlafzimmer oder dem begehbaren Kleiderschrank ist die Schuhbank Ecori ein ideales Möbelstück – zum Ablegen von Kleidung oder zum Verweilen (Bank belastbar bis max. 120 kg, Regalboden max. 5 kg). Während die natürlich helle Farbe des Bambus einen warmen, gemütlichen Touch in den Raum bringt, sorgt das schwarze Polster für einen eleganten Akzent. Zusammen ergeben die Materialien und Farben eine stilsichere Kombination, die sich in viele verschiedene Einrichtungsstile integrieren lässt.

Nachhaltig, chic und hochwertig – kombinieren Sie die Schuhbank Ecori mit den anderen Möbelstücken der Ecori-Serie von WENKO für ein einheitliches und modernes Interieur.


Material: Bezug: 100 % Polyester
Farbe: Bank: natur, Polster: Schwarz, Kissen: Gelb
Maße B/H/T: 90 cm x 45 cm x 33 cm
Nettogewicht: 4882 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4882 g
Bruttogewicht:
5866 g
Länge Einzelartikel:
33 cm
Höhe Einzelartikel:
45 cm
Breite Einzelartikel:
90 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Bezug: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: schuhbank;sitzfläche;schwarz;bambus;polster;ablage;regal;holz;schmal;90 cm;nachhaltig;umweltfreundlich;kleinmöbel;flur-möbel;deko;schuh-aufbewahrung;stauraum;platz-sparen;schuhregal;sitzbank;schuhe;schuhablage;klein;bänkchen;ecori;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 13 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.