Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badhocker Comiso Weiß matt, belastbar bis 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badhocker Comiso Weiß matt, belastbar bis 180 kg
WENKO Badhocker Comiso Weiß matt, belastbar bis 180 kg
WENKO Badhocker Comiso Weiß matt, belastbar bis 180 kg
WENKO Badhocker Comiso Weiß matt, belastbar bis 180 kg
WENKO Badhocker Comiso Weiß matt, belastbar bis 180 kg
WENKO Badhocker Comiso Weiß matt, belastbar bis 180 kg
WENKO Badhocker Comiso Weiß matt, belastbar bis 180 kg
Artikel-Nr.:
     C4401-26086100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26086100
EAN/GTIN:
     4008838452431
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
badhocker weiß
badezimmerhocker

WENKO Badhocker Comiso Weiß matt, belastbar bis 180 kg

Willkommen in der malerischen Welt des Badhockers Comiso von WENKO – ein schickes Design-Stück, das nicht nur Ihre Sitzbedürfnisse erfüllt, sondern auch eine ästhetische Raffinesse in Ihr Badezimmer bringt.

Mit seiner gepolsterten Sitzfläche lädt der Hocker zum Verweilen ein, während rutschsichere Füße für einen sicheren Stand sorgen. Der Universalhocker ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und bis zu 180 kg belastbar.

Der weiße Sitzhocker verleiht jedem Badezimmer eine zeitlose Eleganz und passt hervorragend zu minimalistischen sowie modernen Einrichtungsstilen. Er ist ideal für diejenigen, die nach einem frischen und sauberen Look suchen und wünschen, dass ihr Badezimmer in einem klaren, zeitgemäßen Ambiente erstrahlt.
Das Beste daran: Der universal verwendbare Hocker kann auch als Beistelltisch genutzt werden, auf dem Zeitschriften einen charmanten Platz finden. Durch einfaches Umdrehen verwandelt er sich in einen praktischen Korb, ideal zum Aufbewahren von Decken oder anderen Utensilien.

Schluss mit langweiligen Möbeln! Der Badhocker Comiso bringt den Puls der modernen Designwelt direkt in Ihr Badezimmer - von subtiler Eleganz bis hin zum trendigen Farbspiel, der Badezimmerhocker Comiso bietet für jeden Geschmack die richtige Nuance!

Stil hört nicht beim Wohnzimmer auf, sondern beginnt im Bad. Erleben Sie modernen Komfort und Qualität in seiner schönsten Form – mit dem Badhocker Comiso von WENKO.

Material: Kunststoff, Gepolsterte Sitzfläche: Polyurethan
Farbe: Weiß, Gepolsterte Sitzfläche: Weiß
Maße B/H/T: 46 cm x 44,5 cm
Nettogewicht: 2700 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2700 g
Bruttogewicht:
2701 g
Länge Einzelartikel:
44,5 cm
Höhe Einzelartikel:
46 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff, Gepolsterte Sitzfläche: Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: badhocker weiss;badhocker wenko;wenko badhocker;badhocker-design;badezimmer;badezimmer idee;badezimmer moebel;ideen für das badezimmer;sitz hocker;badezimmer deko;badezimmerhocker;bad-hocker;hocker bad;duschhocker;badezimmer hocker;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,52*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 36 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 78 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.