Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Eckregal 2 Etagen Molinella Schwarz, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Eckregal 2 Etagen Molinella Schwarz, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Eckregal 2 Etagen Molinella Schwarz, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Eckregal 2 Etagen Molinella Schwarz, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Eckregal 2 Etagen Molinella Schwarz, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Eckregal 2 Etagen Molinella Schwarz, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Eckregal 2 Etagen Molinella Schwarz, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Eckregal 2 Etagen Molinella Schwarz, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen
Artikel-Nr.:
     C4401-25561100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25561100
EAN/GTIN:
     4008838384640
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Eck-Regal

WENKO Eckregal 2 Etagen Molinella Schwarz, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen

Einen dekorativen Platz für Bad-Utensilien und Pflegeprodukte bietet das Eckregal Molinella mit 2 Etagen von WENKO in Schwarz. Die extra tiefen Körbchen sorgen für einen sicheren Stand von etwa Shampoo- oder Duschgelflaschen. Das Regal ist kompatibel mit unserem einzigartigen UV-Loc®-Klebesystem.

Optisch und praktisch eignet sich das Eckregal Molinella ideal für den Einsatz im Badezimmer. Pflegeprodukte in Flaschen oder Tuben können hier aufgeräumt und elegant aufbewahrt werden. In zwei Körbchen lassen sich Ihre Produkte hervorragend sortieren – ob nach Besitzerin oder Besitzer oder nach Produktkategorie. Vor allem im Duschbereich finden Shampoos oder Duschgele einen geeigneten Platz auf der gewünschten Höhe. So entfällt lästiges Bücken oder Greifen nach dem richtigen Produkt.

Klassisch, elegant oder minimalistisch – das Design des Bad-Regals ermöglicht eine kreative Kombination mit unterschiedlichen Einrichtungsstilen. Gefertigt ist die rostfreie Ablage aus matt lackiertem Edelstahl in Schwarz. Die Einsätze bestehen aus mattiertem Kunststoff und verfügen über Löcher im Boden, sodass Wasser direkt abfließen kann. Insgesamt misst das Eckregal (B x H x T): 30 x 35 x 21,5 cm und bereichert das Badezimmer oder die Dusche um ein optisches Highlight. Schrauben und Dübel für die Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Alternativ kann das Eckregal Molinella auch ohne Bohren befestigt werden – das gelingt Ihnen in Minutenschnelle mit dem innovativen UV-Loc® Klebesystem von WENKO. Mittels Spezialkleber und UV-Lampe bekommen Sie das Bad-Accessoire in nur 60 Sekunden an die Wand. Diese Weltneuheit gewährleistet eine schnelle und saubere Anbringung mit extrem festem und zuverlässigem Halt auf allen tragfähigen Flächen. Das UV-Loc®-Befestigungsset ist separat erhältlich.

Die UV-Loc®-Technologie von WENKO ist zudem ein „Winner“! Eine Experten-Jury hat das System mit dem „German Innovation Award 2022“ ausgezeichnet. Mit dem Award werden seit über 70 Jahren die besten Innovationsleistungen weltweit gekürt.


Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei, Kunststoff
Farbe: Schwarz, Schwarz
Maße B/H/T: 30 cm x 21,5 cm x 35 cm
Nettogewicht: 1190 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1190 g
Bruttogewicht:
1293 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
21,5 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Eckregal, Wand-Regal, Wandregal, wenko wandregal, wand regal, Badregal;ohne Bohren;Duschregal;Duschablage;Wandablage;hängend;Duschregal Ecke;Duschregal schwarz;Edelstahl;rostfrei;Bad-Ablage;Regal klein;Bad;Badezimmer;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Einrichtung;Duschkorb;2 Etagen;UV-Loc;Regal kleben;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 26 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.