Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
Artikel-Nr.:
     C4401-25426100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25426100
EAN/GTIN:
     4008838376515
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Turbo-Loc® Eckablage Genova Matt, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad

Die hochwertige Bad-Serie Genova Matt von WENKO verleiht dem Badezimmer oder Gäste-WC einen eleganten Look. Die Bad-Accessoires und Ablagen werden mit dem cleveren Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem angebracht - ohne zu schrauben, bohren oder dübeln!

Die Turbo-Loc® Eckablage Genova Matt sorgt für einen dezenten Hingucker im Badezimmer. Die aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Eckablage strahlt in seiner matten Ausführung zurückhaltende Eleganz aus. Zugleich wirkt die Gestaltung der rostfreien Ablage mit verwinkelten Ecken clean und beruhigend.

Die Eckablage Genova Matt kann individuell platziert werden und somit beispielsweise als Ablage für Shampoo oder Bodylotion in der Dusche dienen, die eingearbeiteten Schlitze im Boden sorgen nebenbei für ein ideales Ablaufen von angefallenem Wasser. Doch auch für andere Utensilien ist die schicke Eckablage eine hervorragende Option. So können auf der Eckablage beispielsweise auch dekorativ Kosmetik oder Rasierzubehör aufbewahrt werden, die so auf kreative Weise immer griffbereit sind. Insgesamt misst der praktische Badhelfer (B x H x T): 36 x 8 x 17 cm und macht sowohl im Bad als auch im Gäste-WC eine gute Figur.

Die Montage des schicken Bad-Accessoires gelingt dabei schnell und ganz ohne Werkzeug. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungselemente jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar.

Neben der Eckablage bietet die elegante Serie Turbo-Loc® Genova Matt von WENKO viele weitere Badhelfer, die das Gesamtbild Ihres Badezimmers stilvoll aufwerten. Unter anderem sind ein Seifenspender, eine WC-Garnitur und verschiedene Ablagen erhältlich. Sie bevorzugen eine andere Variante? Die Genova-Accessoires gibt es auch in glänzender Ausführung.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.


Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Matt
Maße B/H/T: 36 cm x 8 cm x 17 cm
Nettogewicht: 417 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
417 g
Bruttogewicht:
576 g
Länge Einzelartikel:
17 cm
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Breite Einzelartikel:
36,0 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Badregal, Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, wenko klebepads, klebepads, Badregal;ohne Bohren;Duschregal;Duschablage;Wandablage;Hängend;Genova;matt;Edelstahl;rostfrei;Bad-Ablage;Regal klein;Bad;Badezimmer;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Einrichtung;Bad-Utensilien;Duschkorb;Dusche;Turbo-Loc;Regal kleben;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 26 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.