| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-24834100 Herst.-Nr.: 24834100 EAN/GTIN: 4008838333754 |
| |
|
| | |
| WENKO Turbo-Loc® Badezimmerwischer Bambusa aus Bambus und Edelstahl, aus Bambus und Edelstahl, Befestigen ohne Bohren Mit der Badezimmer Serie Bambusa von WENKO aus leichtem und stabilem Bambus gestalten Sie Ihre eigene Wellnessoase. Der Badezimmerwischer Bambusa beeindruckt mit einem tollen Design, hochwertiger Verarbeitung sowie einer angenehm natürlichen Optik. Er ist der perfekte Begleiter, um in Ihrem Bad gezielt Akzente zu setzen und ist ideal für die Anwendung im Nassbereich. Gefertigt ist der zuverlässige Duschabzieher aus rostfreiem Edelstahl in matt lackiertem Schwarz kombiniert mit hochwertigem Bambus, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt dank seiner Natürlichkeit absolut im Trend. Mit dem cleveren Duschabzieher können durch streifenfreies Abziehen der Duschkabine und Badwände Kalkflecken dauerhaft vermieden. Der Wischer eignet sich auch ideal zum Wischen anderer glatter Flächen, zum Beispiel der von Spiegeln und Wandfliesen im Badezimmer. Besonders effektiv und mühelos gelingt die Reinigung durch die praktische Doppel-Gummilippe. Im Lieferumfang ist ein genialer Turbo-Loc® Klebehaken enthalten, womit der Wischer an Wand- oder Duschkabine befestigt werden kann und für den sofortigen Einsatz stets griffbereit ist. Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit starkem Halt auf allen glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Das Klebepad ist belastbar ohne Wartezeit und rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Bad-Utensilien dauerhaft belastbar. Material: Edelstahl rostfrei, Bambus Farbe: Schwarz, natur Maße B/H/T: 24,3 cm x 17 cm x 3,5 cm Nettogewicht: 501 g Highlights: - Elegantes Design: Mit seiner angesagten Optik aus natürlichem Bambus und matt-schwarz lackiertem Edelstahl bringt der Badezimmerwischer trendiges Loft-Feeling in jedes Badezimmer und Kalkflecken können dauerhaft vermieden werden
- Schnelle & bequeme Handhabung: Der universelle Duschabzieher mit Doppel-Gummilippe eignet sich ideal zum streifenfreien Abziehen von Spiegel, Duschkabine, Duschabtrennung und Wandfliesen
- Mit praktischer Wandbefestigung: Im Lieferumfang ist ein genialer Turbo-Loc Klebehaken enthalten, womit der Wischer ohne lästiges Bohren an Wand- oder Duschkabine befestigt werden kann und für den sofortigen Einsatz stets griffbereit ist
- Hochwertige Verarbeitung: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Duschkabinenabzieher haben, ist der Duschwischer aus rostfreiem Edelstahl kombiniert mit nachhaltigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt dank seiner Natürlichkeit absolut im Trend
- Optimale Maße: Mit seinen Maßen von (B x H) 24,3 x 17 x 3,5 cm hat der Fensterwischer die ideale Größe für jedes Badezimmer
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 501 g | Bruttogewicht: | 594 g | Länge Einzelartikel: | 3,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 17 cm | Breite Einzelartikel: | 24,3 cm | Farbe: | Schwarz, natur | Material: | Edelstahl rostfrei, Bambus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, Bodenabzieher, Fliesenwischer, Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, fliesenwischer wenko, fensterabzieher, Befestigen ohne bohren, turbo-loc, Kleben-statt-bohren, Badabzieher, Duschwischer, Duschkabinenreiniger, Duschkabinen-abzieher |
| | |
| |