Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc® Eckregal 2 Etagen Schwarz, Wandablage, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc® Eckregal 2 Etagen Schwarz, Wandablage, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Eckregal 2 Etagen Schwarz, Wandablage, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Eckregal 2 Etagen Schwarz, Wandablage, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Eckregal 2 Etagen Schwarz, Wandablage, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Eckregal 2 Etagen Schwarz, Wandablage, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Eckregal 2 Etagen Schwarz, Wandablage, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Eckregal 2 Etagen Schwarz, Wandablage, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-24733100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24733100
EAN/GTIN:
     4008838335192
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Eck-Regal

WENKO Vacuum-Loc® Eckregal 2 Etagen Schwarz, Wandablage, Befestigen ohne bohren

Die trendige Bad-Serie Vacuum-Loc® Schwarz im angesagten Industrial Style verleiht Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Bädern. Die Bad-Serie aus schwarz-matt lackiertem Stahl bietet eine große Auswahl an geräumigen Wandablagen, Haken und Badhelfern, die einfach in die Adapter eingehängt und direkt belastet werden können.

Es ist nicht genügend Platz im Badezimmer für die Pflege-Artikel der gesamten Familie? Dann ist es Zeit für die praktische Eckablage aus der Vacuum-Loc® Serie. Das platzsparende Eckregal bietet auf zwei Etagen viel Platz für alle Bad-Accessoires und hält diese stets dekorativ griffbereit. Die Haken sorgen für zusätzliche Aufhängemöglichkeiten. Die praktischen Maße der Wandablage und ihre moderne, schwarze Loft-Optik erlauben es, sie platzsparend, unaufdringlich und den eigenen Wünschen entsprechend, in nahezu jedes Bad zu integrieren.

Das einzigartige Vacuum-Loc® System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc® System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig.

Die Montage des Vacuum-Loc® Systems ist mit Hilfe der Pumpe kinderleicht. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar.

Die Vacuum-Locs® sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar. Das Vacuum-Loc® System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt.

Material: Stahl
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 23 cm x 43 cm x 21 cm
Nettogewicht: 800 g

Highlights:

  • Befestigen ohne Bohren: Das Eckregal aus der Vacuum-Loc Serie ermöglicht eine Befestigung an der Wand ohne schrauben, bohren oder dübeln auf allen luftundurchlässigen, ebenen und leicht unebenen Oberflächen
  • Einfache Handhabung: Das bewährte Vakuum Saug-System ist kinderleicht montiert. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar, rückstandslos entfernbar und repositionierbar
  • Sicherer Halt: Jeder Befestigungs-Loc ist direkt nach der Montage mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt. So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Bad-Accessoires dauerhaft belastbar sind
  • Angesagtes Bad-Accessoire: Das platzsparende Eck-Regal mit 2 Etagen im trendigen Industrial Design bietet viel Platz für das Badezimmer, in der Shampoo, Duschgel und Pflegeprodukte einfach aufbewahrt werden können und stets griffbereit sind. Die beiden Haken bieten zusätzliche Aufhängemöglichkeiten
  • Lieferumfang: Vacuum-Loc Eckregal von WENKO aus matt lackiertem Stahl in Schwarz, Vacuum-Loc Befestigungen, Pumpe, Maße (B x H x T): 23 x 43 x 21 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
800 g
Bruttogewicht:
843 g
Länge Einzelartikel:
21 cm
Höhe Einzelartikel:
43 cm
Breite Einzelartikel:
23,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Eckregal, duscheckablage wenko, eckablage, Befestigen ohne bohren, vakuum-loc, vakuum-befestigung, Wandregal, Badregal, Regal, Ablage, Wandablage, Aufbewahrung, Duschregal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 26 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.