Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm
WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm
WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm
WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm
WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm
WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-24004100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24004100
EAN/GTIN:
     4008838294451
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch

WENKO Edelstahl Duschschlauch, 200 cm


Mit dem WENKO Edelstahl Duschschlauch 200 cm erhalten Sie einen Qualitätsschlauch, der langlebig ist und sich stilvoll in das Gesamtbild Ihres Badezimmers einfügt.
Mit seiner Länge von 200 cm hat er die ideale Abmessung, wenn Sie bequem stehend in der Badewanne duschen möchten.

Durch den cleveren Verdrehschutz schwingt der Schlauch frei und es gibt kein lästiges Verdrehen in der Badewanne oder Dusche mehr.

Die hochwertige Ummantelung aus rostfreiem Edelstahl sorgt dafür, dass der Brauseschlauch beim Duschen, Baden und Haarewaschen nicht an der Haut kratzt und auch keine unschönen Kratzer an der Keramik verursacht.

Der langlebige Duschschlauch bleibt dicht, ist leicht zu reinigen und verfügt über die wichtige Trinkwasserzulassung, so dass das Wasser nur mit Materialien in Berührung kommt, die trinkwasserzugelassen sind.

Der Austausch des Brauseschlauchs ist kinderleicht, mühelos lässt er sich an- und abschrauben. Dabei verfügt er über einen Standardanschluss mit ½“ Gewinde und passt so perfekt an alle gängigen Duschköpfe und Duscharmaturen. Alle Anschlussteile sind hochwertig mit Messing verchromt.

Natürlich hat WENKO auch die passenden Duschköpfe im Sortiment - innovativ mit Funktionalität, Design und Qualität.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber
Maße B/H/T: 200 cm
Nettogewicht: 200 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
200 g
Bruttogewicht:
350 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Farbe:
Silber
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Dusch-kopf, schlauch, regen-dusche, hand-brause, strahlarten, hochdruck, wasser-sparend, edelstahl, halterung, kopf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 52 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.