Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Toilettenpapierhalter mit Ablage Classic Plus Black, mit Rostschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Toilettenpapierhalter mit Ablage Classic Plus Black, mit Rostschutz
WENKO Toilettenpapierhalter mit Ablage Classic Plus Black, mit Rostschutz
WENKO Toilettenpapierhalter mit Ablage Classic Plus Black, mit Rostschutz
WENKO Toilettenpapierhalter mit Ablage Classic Plus Black, mit Rostschutz
WENKO Toilettenpapierhalter mit Ablage Classic Plus Black, mit Rostschutz
WENKO Toilettenpapierhalter mit Ablage Classic Plus Black, mit Rostschutz
WENKO Toilettenpapierhalter mit Ablage Classic Plus Black, mit Rostschutz
Artikel-Nr.:
     C4401-23885100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23885100
EAN/GTIN:
     4008838279045
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Toilettenpapierhalter mit Ablage Classic Plus Black, mit hochwertigem Rostschutz

Die innovative Classic Plus-Serie Black von WENKO verbindet angesagte Formen und ausgesuchte Qualität. Die Bad-Accessoires dieser Stahl-Serie sind mit einer schwarzen Spezial-Beschichtung versehen, die hochwertigen Rostschutz bietet. Die trendige Bad-Serie im Industrial Style verleiht allen Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Küchen & Bädern.

Der praktische WC-Papierhalter Classic Plus Black hält im Bad und Gäste-WC das Toilettenpapier stets griffbereit. Die Toilettenpapierrolle wird einfach auf den handlichen Halter gesteckt und das Papier kann nach Bedarf entnommen werden. Besonders clever: Der Toilettenpapierhalter ist mit einer zusätzlichen Ablage für Hygiene-Utensilien ausgestattet. Auch Smartphone, Handy und Co. finden hier einen sicheren Ablageplatz.

Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel für die Wandmontage enthalten.

Alternativ bietet das Classic Plus-System zusätzlich drei weitere Befestigungsmöglichkeiten - ohne bohren - an. Separat erhältlich sind diese passenden Adapter:

Variante 1: Vacuum-Loc Adapter (Artikelnummer: 23891100)
Das einzigartige Vakuum-Saugsystem ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires und starken Halt auf luftundurchlässigen, ebenen und leicht unebenen Oberflächen.
Variante 2: Turbo-Loc Adapter (Artikelnummer: 23889100)
Die Turbo-Loc Wandbefestigung ist ein Spezial-Klebepadsystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen.
Variante 3: Power-Loc Adapter (Artikelnummer: 23890100)
Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauem und leicht unebenem Untergrund.

Sie haben die Wahl! Wenn Sie sich für eine der Varianten ohne bohren entscheiden, bestellen Sie separat den entsprechenden Adapter. Oder nutzen Sie einfach das beiliegende Befestigungsmaterial.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
347 g
Bruttogewicht:
406 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
14,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Bohrlochabstand 9,8 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, wenko badablagen schwarz, klopapierhalter, klopapierhalter schwarz, Ersatzrolle, Ersatzrollenhalter, Papierrolle, Toilettenpapier, Klopapier, Klorollenhalter, Toilette, Klebebefestigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 26 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.