| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-23880100 Herst.-Nr.: 23880100 EAN/GTIN: 4008838276952 |
| |
|
| | |
| WENKO Bad-Caddy Classic Plus Black, mit hochwertigem Rostschutz Die innovative Classic Plus-Serie Black von WENKO verbindet angesagte Formen und ausgesuchte Qualität. Die Bad-Accessoires dieser Stahl-Serie sind mit einer schwarzen Spezial-Beschichtung versehen, die hochwertigen Rostschutz bietet. Die trendige Bad-Serie im Industrial Style verleiht allen Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Küchen & Bädern. Der Duschcaddy Classic Plus Black ist das perfekte Accessoire für alle Badezimmer, die entweder über zu wenige Ablagemöglichkeiten verfügen oder weiteren Stauraum benötigen. Er dient als praktisches Raumwunder und bietet ausreichend Stauraum für Shampoo, Duschgel & Co auf zwei großzügigen Etagen. Mit dem beweglichen Haken wird die praktische Ablage einfach an die Duschwand, Duschstange oder Armatur gehängt. Das angesammelte Wasser kann einfach ablaufen. An der Unterseite sorgen zwei clevere Haken für zusätzliche Aufhängemöglichkeiten für Schwämme, Waschlappen, etc. Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 832 g | Bruttogewicht: | 853 g | Länge Einzelartikel: | 12,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 47 cm | Breite Einzelartikel: | 26,5 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Regal, Wandregal, wenko badablagen schwarz, wand regal, wenko wandregal, Duschregal, Duschdiener, Duschstangencaddy, Bad Utensilo, Bad Hängeregal, Duschablage, Duschablage ohne bohren, Duschregal für Duschstange, Badregal, Duschregal ohne bohren |
| | |
| |