Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Premium WC-Sitz Samos Concrete Grey, Duroplast, mit Absenkautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Premium WC-Sitz Samos Concrete Grey, Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz Samos Concrete Grey, Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz Samos Concrete Grey, Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz Samos Concrete Grey, Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz Samos Concrete Grey, Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz Samos Concrete Grey, Duroplast, mit Absenkautomatik
WENKO Premium WC-Sitz Samos Concrete Grey, Duroplast, mit Absenkautomatik
Artikel-Nr.:
     C4401-22402100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22402100
EAN/GTIN:
     4008838164624
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO Premium WC-Sitz Samos Concrete Grey, Duroplast, mit Absenkautomatik

Der hochwertig verarbeitete Premium WC-Sitz Samos Concrete Grey zeichnet sich durch eine exklusive Formgebung mit ovaler Deckelform aus. Die angesagte Farbgebung im trendigen Beton-Grau macht den WC-Sitz zu einem Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC. Er verfügt nicht nur über einen angenehmen Sitzkomfort sondern ist mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet.

So gehört lautes Deckelknallen mit der integrierten Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise. Durch das langsame Absenken wird auch ein Einklemmen von Fingern und Kleidung verhindert.

Seine 1-Knopf Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage sondern auch Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Seine Befestigung ist flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Wandpuffer ist im Lieferumfang enthalten.
Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes.

Der Premium WC-Sitz Samos Concrete Grey ist aus hochwertigem Duroplast hergestellt. Das Qualitätsprodukt ist mit drei Jahren Herstellergarantie ausgestattet und sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig sowie zigarettenglutresistent. Daher eignet sich dieser WC-Sitz mit Absenkautomatik auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertiger WC-Sitz mit ovaler Deckelform und 3 Jahren Herstellergarantie
  • Aus hochwertigem Duroplast in der angesagten Farbe Beton-Grau
  • Mit integrierter Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen - Easy Close
  • Rostfreie Fix-Clip Hygiene Edelstahl-Befestigung für einfaches Aufstecken und Abnehmen
  • Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienische Oberfläche, inklusive Wandpuffer
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2043 g
Bruttogewicht:
2325 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 37,5 x 44,5 cm, Brille Außenring: 37,5 x 41,5 cm, Brille Öffnung: 23 x 28 cm, Befestigungsabstand: 9,5 - 19 cm
Farbe:
Hellgrau
Material:
Duroplast
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 52 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
22405100
ab € 20,66*
Ähnlich
Wenko
22403100
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.