| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-21779100 Herst.-Nr.: 21779100 EAN/GTIN: 4008838582824 |
| |
|
| | |
| WENKO Turbo-Loc Edelstahl Haartrocknerhalter, rostfrei, Befestigen ohne bohren Das Turbo-Loc-Wandbefestigungssystem bietet dekorative Bad-Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind. Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc Wandbefestigung ist ein mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar. Mit dem eleganten Haartrocknerhalter aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl hat der Föhn stets einen festen Platz und ist jeden Morgen schnell griffbereit. Der Stecker wird einfach am integrierten Kabelhalter eingehängt, um lästiges Verknoten zu vermeiden. Und natürlich ist der Turbo-Loc Haartrocknerhalter mit 10 Jahren Garantie ausgestattet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Turbo-Loc Wandbefestigungssystem - ausgestattet mit Spezial-Klebepad für schnelle und einfache Montage ohne Schrauben und Bohren
- Extrem fester Halt auf allen glatten Oberflächen
- Rückstandslos wieder entfernbar
- Schwere, hochwertige Qualität aus rostfreiem Edelstahl
- Maße (B x H x T): 12,5 x 9 x 11,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 132 g | Bruttogewicht: | 203 g | Länge Einzelartikel: | 14,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 1,5 cm | Breite Einzelartikel: | 7,0 cm | Farbe: | Glänzend | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wenko foenhalter, fönhalter, Klebesystem, Klebebefestigung, Befestigen ohne bohren, Montage ohne bohren, Haartrockenhalter, Föhn, Halter, Haartrockner, Haartrockengerät |
| | |
| |