Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kopf- und Nackenkissen Tropic Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kopf- und Nackenkissen Tropic Black
WENKO Kopf- und Nackenkissen Tropic Black
WENKO Kopf- und Nackenkissen Tropic Black
WENKO Kopf- und Nackenkissen Tropic Black
WENKO Kopf- und Nackenkissen Tropic Black
Artikel-Nr.:
     C4401-18937100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18937100
EAN/GTIN:
     4008838189375
Suchbegriffe:
Halskissen
Nackenkissen
Kopfpolster Badewanne
Nackenkissen Badewanne

WENKO Kopf- und Nackenkissen Tropic Black

Die trendige Produktserie TROPIC von WENKO aus hochwertigen Materialien in stilvollem Schwarz setzt klare Design-Akzente im Badezimmer.

Mit dem Kopf- und Nackenkissen Tropic Black in Herzform lässt sich jedes Wannenbad genießen. Es passt sich durch das weiche, beschichtete Material (Polyurethan) ideal an Nacken und Kopf an.

Durch eine Absatzkante an der Rückseite findet es Halt am Kopfende der Badewanne und wird gleichzeitig zum dekorativen Accessoire. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Passt sich der Kopf- und Nackenform angenehm an
  • Für Entspannung in der Badewanne
  • Aus weichem, beschichtetem Polyurethan
  • Absatzkante bietet Halt am Kopfende der Badewanne
  • Maße (B x H x T): 25 x 11 x 20,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
244 g
Bruttogewicht:
475 g
Länge Einzelartikel:
20,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
25,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Nackenpolster, Sicherheitseinlage Nackenkissen, nackenkissen badewanne schwarz, kopfpolster badewanne, Nackenpolster Badewanne, Kissen Badewanne, Badewannenkissen, Badewannenkissen Fisch, Kopfkissen Badewanne, Nacken entspannen, Nackenpolster Badezimmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
18936100
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.