Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-Duschecke Prea, 4 Körbe, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop-Duschecke Prea, 4 Körbe, Edelstahl rostfrei
WENKO Teleskop-Duschecke Prea, 4 Körbe, Edelstahl rostfrei
WENKO Teleskop-Duschecke Prea, 4 Körbe, Edelstahl rostfrei
WENKO Teleskop-Duschecke Prea, 4 Körbe, Edelstahl rostfrei
WENKO Teleskop-Duschecke Prea, 4 Körbe, Edelstahl rostfrei
WENKO Teleskop-Duschecke Prea, 4 Körbe, Edelstahl rostfrei
WENKO Teleskop-Duschecke Prea, 4 Körbe, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-18596100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18596100
EAN/GTIN:
     4008838185964
Suchbegriffe:
Badregal
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage

WENKO Teleskop-Duschecke Prea, 4 Körbe, Edelstahl rostfrei

Die hochwertige Teleskop-Duschecke Prea aus rostfreiem Edelstahl ist universell einsetzbar in Duschkabinen, Badewannen- und Zimmerecken.

Das praktische Eckregal aus rostfreiem Edelstahl bietet mit vier Drahtablagen zahlreiche Abstellmöglichkeiten für Shampoo, Duschbad, Seife, Schwamm und andere Badeutensilien.

Die Montage ist schnell und leicht - ohne Bohren, da das Teleskop-Regal einfach zwischen Boden und Decke geklemmt wird. Die Ablagekörbe sind individuell positionierbar und verstellbar.

Die Höhe ist variabel, denn die teleskopische Stange ist zwischen 65 bis 275 cm einstellbar. Die Herstellergarantie beträgt 3 Jahre. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Universell einsetzbar in der Duschkabine, in der Badewannenecke oder im Badezimmer
  • Bietet mit 4 Ablagekörben ideale Abstellmöglichkeiten für Bad-Utensilien
  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Teleskop-Stange mit Ø 1,9 cm
  • Maße (B x H x T): 28 x 65 - 275 x 20 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1680 g
Bruttogewicht:
2050 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
65-275 cm
Breite Einzelartikel:
28,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Größe der Ablagekörbchen: Breite: 28 cm (an der breitesten Stelle) x Höhe: 2 cm x Tiefe: 20 cm
Farbe:
Glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Eck-Regal, Eckregal, Edelstahl-Schraubregal, Edelstahl-Steckregal, Edelstahlregal, wenko eckablage edelstahl, badregal, wenko badregal, Duschregal, Ablage, Duschablage, Duschecke, Teleskopregal, Badewannenregal, Duschstange, Teleskopstange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 52 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
18597100
ab € 53,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.