Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Formbügel Eco, 5er Set


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4402-17219005100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17219005100
EAN/GTIN:
     4027285190055
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Kleiderbügel
Der optimale Aufhänger für Kleidungsstücke: Der Eco Formbügel ist durch die Kragenform besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken und Sakkos. Ebenso hält er die Kragen von Hemden und Blusen in Form. Der Formbügel verfügt außerdem über einen Hosensteg und Einkerbungen für Rockaufhänger. Die Eco Formbügel aus Naturholz sind im praktischen 5er Pack erhältlich. Die Haken sind drehbar. Maß des Einzel-Bügels: 45 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: wenko kleiderbügel holz, kleiderbügel, kleiderbügel holz, Kleiderstange, Bügel für Kleidung, Formbügel, Garderobenbügel, Kleider aufbewahren, Kleidung aufhängen, Ordnung im Kleiderschrank, Kleiderbügel platzsparende, Bügel, Garderobe, Kleiderbügel Kunststoff, Kleiderbügel Metall, Kleiderbügel Holz, Wenko
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,35*
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 5,03*
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 5,27*
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 4,99*
€ 6,38*
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 6,65*
€ 7,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
1 Paar enthält 5 Stück (ab € 0,696* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.