Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kleiderbügel Easy, 10er Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4400-140840100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     140840100
EAN/GTIN:
     4008838214084
Suchbegriffe:
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff
wenko kleiderbügel
kleiderbügel 10 stück
Der optimale Aufhänger für Kleidungsstücke: Der Kleiderbügel Typ Easy ist durch seine Form besonders geeignet für die Aufbewahrung von Hemden, Blusen und Sakkos. Er verfügt über Hosensteg und Rockeinkerbung sowie Halter für Schals, Krawatten oder andere Accessoires. Die Kleiderbügel Typ Easy aus Kunststoff sind im praktischen 10er Set farblich sortiert erhältlich. Die Haken sind drehbar. Maß des Einzel-Bügels: 42 cm Bei der Bestellung erhalten Sie eines der gezeigten Dekore/Farben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aus logistischen Gründen keinen Einfluss auf die Auswahl der Farben und Motive nehmen können und somit auch keine Wahlmöglichkeit besteht.
Weitere Informationen:
Farbe:
Sortiert
Material:
Kunststoff - PP
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4400
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,06*
€ 3,95*
ab € 3,44*
€ 4,75*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.