Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen
WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen
WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen
WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen
WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen
WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C4401-12104800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     12104100
EAN/GTIN:
     4008838181478
Suchbegriffe:
Schubladen-Rollwagen
Schubladen-Wagen
Schubladenrollwagen
Schubladenwagen

WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen

Der praktische Rollwagen Gala bietet viele Funktionen für Küche und Haushalt. In der Küche können in den vier weißen Schubladen Lebensmittel und Utensilien sicher aufbewahrt werden. Zusätzlich finden auf der oberen Ablage Gewürze, Obst, etc. einen dekorativen Platz. Der Haushaltswagen passt genau unter gängige Küchenarbeitsplatten und kann durch die vier leichtgängigen Rollen bequem hervorgezogen werden. Die zwei Feststellbremsen garantieren einen sicheren Stand. Durch die extraschlanke Form passt der Abstellwagen auch platzsparend in kleine Lücken.

In der Waschküche macht der Sammelwagen ebenfalls eine gute Figur. In den Schubladen und auf der Ablagefläche können Waschmittel und Waschhelfer aufbewahrt werden und sind immer griffbereit.

Auch im Badezimmer finden Bad-Accessoires wie Bürsten, Duschgel, Gästehandtücher und vieles mehr in dem komfortablen Schubladenwagen einen passenden Aufbewahrungsort.

Hergestellt ist der weiße Beistellwagen aus pulverbeschichtetem Metall mit Schubladen und Rollen aus Kunststoff. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Platzsparender Haushaltswagen für alle Lücken
  • Stabiles Gestell aus pulverbeschichtetem Metall
  • Mit einer Ablage und 4 Schubladen
  • Mit 4 leichtgängigen Rollen und 2 Feststellbremsen
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 76,5 x 38,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2600 g
Bruttogewicht:
3500 g
Länge Einzelartikel:
38,5 cm
Höhe Einzelartikel:
76,5 cm
Breite Einzelartikel:
22,5 cm
Farbe:
Gestell: Weiß, Schubladen: Weiß, Rollen: Weiß
Material:
Gestell: pulverbeschichtetes Metall, Schubladen: Polypropylen, Rollen: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: schubladenrollwagen 4 schübe, schubladen rollwagen, wenko schubladenwagen, Küchenwagen, Rollwagen, Küchenregal, Rollregal, Beistellwagen, Partybutler, Küchenbutler, Servierwagen, Haushaltswagen, Haushaltsregal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 13 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.