Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Ware Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE 116, Gabellänge 1.1 282295-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-282295-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-282295-YY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrohubwagen gabellänge 1150
C-Ware Jungheinrich Elektro-Hubwagen EJE 116, Gabellänge 1.150 mm, Tragkraft 1.600 kg, Aquamatik Profitieren Sie von unserer besonders günstigen C-Ware! Der angebotene Elektro-Hubwagen Jungheinrich EJE 116, Gabellänge 1.150 mm, Tragkraft 1.600 kg, Aquamatik weist deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer und kosmetische Mängel auf. Sie erhalten im Gegenzug einen geprüften, voll funktionsfähigen Artikel mit einem halben Jahr Gewährleistung zum besonders günstigen Preis. Kein Schmuckstück - aber dafür ein echtes Schnäppchen. Achtung der Artikel ist nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Zwischenverkauf vorbehalten. Bei größerem Bedarf sprechen Sie unseren Verkauf gerne direkt an. Ideal zur Lkw-Be- und -Entladung geeignet – auch als Mitnahmegerät Leistungsstark durch wartungsfreien Drehstrommotor ProTracLink-System für hervorragende Fahrstabilität Wendig und kompakt durch besonders geringes Vorderbaumaß Integriertes Ladegerät für einfaches Aufladen der Batterie Mit unterschiedlichen Tragkräften erhältlich Marke = Jungheinrich Tragkraft = 1600 kg Gabel Länge = 1,150 mm Gabel Tragbreite = 513 mm Gesamtbreite = 720 mm Gesamtlänge = 1636 mm Hubbereich = 85 - 207 mm Bodenfreiheit = 30 mm Hubmotor Leistung = 1,2 kW Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last = 6 / 6 km/h Batterie Typ = Bleisäurebatterie Aquamatik = ja Batteriespannung = 24 V/per unit Batteriekapazität = 130 Ah/per unit Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht inkl. Batterie = 420 kg
Weitere Informationen:
Aquamatik:
ja
Batteriekapazität:
130 Ah/per unit
Batteriespannung:
24 V/per unit
Eigengewicht inkl. Batterie:
420 kg
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Hubmotor Leistung:
1.2 kW
Tragkraft:
1600 kg
Batterie Typ:
Bleisäurebatterie
Bodenfreiheit:
30 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
6 \/ 6 km\/h
Gabel Länge:
1150 mm
Gesamtbreite:
720 mm
Gesamtlänge:
1636 mm
Hubbereich:
85 - 207 mm
Gabel Tragbreite:
513 mm
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
HEIGHT GRO:
1237.00 mm
WIDTH GRO:
720.00 mm
DEPTH GRO:
1636.00 mm
WEIGHT GRO:
421.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Gebraucht-Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.713,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.020,94*
€ 7.164,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.951,03*
€ 7.081,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.779,42*
€ 6.877,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.713,95*
€ 6.799,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.